曜日別特売

ボディ床下コートブラック(アンダーフロアワックス)

ボディ床下コートブラック(アンダーフロアワックス) - PITWORK(日産)
(3件のレビュー)

床下及び足廻り部品を錆から防ぎ、また腐食部位の促進を防止。
積雪地域、潮風・海塩粒子影響地域での塩害防止に有効。
耐久性能:新車時3年、車検時:2年。

仕様特化則非該当、PRTR非該当危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50828602KA242-004921本(4L)600mmノズル
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
50828593KA242-480921本(480mL)-
オープン
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50828593
2022-04-21
用途: シャーシの防錆塗装
その他業種

ムース状の泡吹き付けタイプ
ロングノズルついているので狭いとこにも吹き付け可能です。
塗膜は数日固まりません、指で触ると剥がれます。
固まった後も柔らかい塗膜で爪で引っ掻くと剥がれますが走行中に剥がれたりはしません。
シャシブラみたいなしっかりした皮膜ではなくソフトタイプなので注意が必要

2が参考にしています
対象商品 : 50828593
2017-05-31
用途: 新車の下廻りの錆止め
株式会社カーポイントビック自動車・二輪車・自転車関連業

この度は、新車の下廻りの防塩加工として使いましたがとても塗りやすい印象があります。

対象商品 : 50828593
2017-06-22
用途: 新車の下廻りの錆止め
株式会社カーポイントビック自動車・二輪車・自転車関連業

匂いがきつく、いつまでも残りもう使用することが有りません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする