PITWORK(日産)
チッピングガード
(1件のレビュー)
ホイールハウスやスカートなど、小石や砂をはね上げやすい部分をキズ・腐食から守ります。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(480mL)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50828828
KA241-48000
ブラック
¥
1,830
取扱い終了
50828837
KA241-48001
ホワイト
¥
1,830
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください