シロクマ
サントリーライオンノッカー
材質
真チュウ・ステンレス・亜鉛合金
寸法L(mm)
135
サイズ
小
仕上
古代色
寸法W1(mm)
60
取手
取手
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50834692
No.503
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください