曜日別特売

唐草ライオンノッカー

唐草ライオンノッカー - シロクマ唐草ライオンノッカー - シロクマ唐草ライオンノッカー - シロクマ唐草ライオンノッカー - シロクマ
(1件のレビュー)
材質真チュウ・ステンレス・亜鉛合金寸法L(mm)135寸法H(mm)28寸法W(mm)70取手取手内容量1個
注意
※メガネ無
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50834708No.510GB
3,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
50834717No.510黒ニッケル
3,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-25
用途: ドアノッカー
建設業・工事業

本当はゴールドが欲しかったので-1。でもこれも良かったです。アニメなどで見ていたけど現物を見たのは初めてです。笑

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする