太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)
導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。
シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。
UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途
高速可動のケーブルベア配線に最適。
種類
FA用ケーブル
色
ダークブルー
絶縁体厚さ(mm)
0.85
耐電圧(V/min)
2000
定格温度(℃)
105
定格電圧(V)
600
絶縁抵抗(MΩ/km)
(20℃)50以上
内容量
1巻
バスケットに入れる
175
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数(C)
導体外径(Φmm)
全長(m)
シース外径(Φmm)
シース厚(mm)
概算質量(kg/km)
許容電流(A)
絶縁体外径(mm)
AWG
導体公称断面積(mm
2
)
導体構成(本/mm)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50845463
600V EXT-2/2501 2C×AWG18
2
1.31
10
9.6
1.3
100
13
3.0
18
0.823
168/0.08
24.0以下
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50845472
600V EXT-2/2501 2C×AWG18
2
1.31
20
9.6
1.3
100
13
3.0
18
0.823
168/0.08
24.0以下
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50845488
600V EXT-2/2501 2C×AWG18
2
1.31
30
9.6
1.3
100
13
3.0
18
0.823
168/0.08
24.0以下
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50845497
600V EXT-2/2501 2C×AWG18
2
1.31
40
9.6
1.3
100
13
3.0
18
0.823
168/0.08
24.0以下
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50845506
600V EXT-2/2501 2C×AWG18
2
1.31
50
9.6
1.3
100
13
3.0
18
0.823
168/0.08
24.0以下
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50845515
600V EXT-2/2501 2C×AWG18
2
1.31
60
9.6
1.3
100
13
3.0
18
0.823
168/0.08
24.0以下
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50845524
600V EXT-2/2501 2C×AWG18
2
1.31
70
9.6
1.3
100
13
3.0
18
0.823
168/0.08
24.0以下
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50845533
600V EXT-2/2501 2C×AWG18
2
1.31
80
9.6
1.3
100
13
3.0
18
0.823
168/0.08
24.0以下
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50845542
600V EXT-2/2501 2C×AWG18
2
1.31
100
9.6
1.3
100
13
3.0
18
0.823
168/0.08
24.0以下
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50845558
600V EXT-2/2501 3E×AWG18
3
1.31
10
10.1
1.3
120
13
3.0
18
0.823
168/0.08
24.0以下
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50845567
600V EXT-2/2501 3E×AWG18
3
1.31
20
10.1
1.3
120
13
3.0
18
0.823
168/0.08
24.0以下
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50845576
600V EXT-2/2501 3E×AWG18
3
1.31
30
10.1
1.3
120
13
3.0
18
0.823
168/0.08
24.0以下
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50845585
600V EXT-2/2501 3E×AWG18
3
1.31
40
10.1
1.3
120
13
3.0
18
0.823
168/0.08
24.0以下
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50845594
600V EXT-2/2501 3E×AWG18
3
1.31
50
10.1
1.3
120
13
3.0
18
0.823
168/0.08
24.0以下
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50845603
600V EXT-2/2501 3E×AWG18
3
1.31
60
10.1
1.3
120
13
3.0
18
0.823
168/0.08
24.0以下
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50845612
600V EXT-2/2501 3E×AWG18
3
1.31
70
10.1
1.3
120
13
3.0
18
0.823
168/0.08
24.0以下
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50845628
600V EXT-2/2501 3E×AWG18
3
1.31
80
10.1
1.3
120
13
3.0
18
0.823
168/0.08
24.0以下
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50845637
600V EXT-2/2501 3E×AWG18
3
1.31
100
10.1
1.3
120
13
3.0
18
0.823
168/0.08
24.0以下
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50845646
600V EXT-2/2501 4E×AWG18
4
1.31
10
10.9
1.3
140
11
3.0
18
0.823
168/0.08
24.0以下
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50845655
600V EXT-2/2501 4E×AWG18
4
1.31
20
10.9
1.3
140
11
3.0
18
0.823
168/0.08
24.0以下
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50845664
600V EXT-2/2501 4E×AWG18
4
1.31
30
10.9
1.3
140
11
3.0
18
0.823
168/0.08
24.0以下
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50845673
600V EXT-2/2501 4E×AWG18
4
1.31
40
10.9
1.3
140
11
3.0
18
0.823
168/0.08
24.0以下
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50845682
600V EXT-2/2501 4E×AWG18
4
1.31
50
10.9
1.3
140
11
3.0
18
0.823
168/0.08
24.0以下
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50845698
600V EXT-2/2501 4E×AWG18
4
1.31
60
10.9
1.3
140
11
3.0
18
0.823
168/0.08
24.0以下
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50845707
600V EXT-2/2501 4E×AWG18
4
1.31
70
10.9
1.3
140
11
3.0
18
0.823
168/0.08
24.0以下
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50845716
600V EXT-2/2501 4E×AWG18
4
1.31
80
10.9
1.3
140
11
3.0
18
0.823
168/0.08
24.0以下
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50845725
600V EXT-2/2501 4E×AWG18
4
1.31
100
10.9
1.3
140
11
3.0
18
0.823
168/0.08
24.0以下
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50845734
600V EXT-2/2501 6C+1E×AWG18
6+1
1.31
10
13.9
1.3
240
9.5
3.0
18
0.823
168/0.08
24.0以下
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50845743
600V EXT-2/2501 6C+1E×AWG18
6+1
1.31
20
13.9
1.3
240
9.5
3.0
18
0.823
168/0.08
24.0以下
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50845752
600V EXT-2/2501 6C+1E×AWG18
6+1
1.31
30
13.9
1.3
240
9.5
3.0
18
0.823
168/0.08
24.0以下
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50845768
600V EXT-2/2501 6C+1E×AWG18
6+1
1.31
40
13.9
1.3
240
9.5
3.0
18
0.823
168/0.08
24.0以下
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50845777
600V EXT-2/2501 6C+1E×AWG18
6+1
1.31
50
13.9
1.3
240
9.5
3.0
18
0.823
168/0.08
24.0以下
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50845786
600V EXT-2/2501 6C+1E×AWG18
6+1
1.31
60
13.9
1.3
240
9.5
3.0
18
0.823
168/0.08
24.0以下
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50845795
600V EXT-2/2501 6C+1E×AWG18
6+1
1.31
70
13.9
1.3
240
9.5
3.0
18
0.823
168/0.08
24.0以下
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50845804
600V EXT-2/2501 6C+1E×AWG18
6+1
1.31
80
13.9
1.3
240
9.5
3.0
18
0.823
168/0.08
24.0以下
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50845813
600V EXT-2/2501 6C+1E×AWG18
6+1
1.31
90
13.9
1.3
240
9.5
3.0
18
0.823
168/0.08
24.0以下
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50845822
600V EXT-2/2501 6C+1E×AWG18
6+1
1.31
100
13.9
1.3
240
9.5
3.0
18
0.823
168/0.08
24.0以下
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50845838
600V EXT-2/2501 8C+1E×AWG18
8+1
1.31
10
15.7
1.3
295
8.7
3.0
18
0.823
168/0.08
24.0以下
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50845847
600V EXT-2/2501 8C+1E×AWG18
8+1
1.31
20
15.7
1.3
295
8.7
3.0
18
0.823
168/0.08
24.0以下
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50845856
600V EXT-2/2501 8C+1E×AWG18
8+1
1.31
30
15.7
1.3
295
8.7
3.0
18
0.823
168/0.08
24.0以下
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50845865
600V EXT-2/2501 8C+1E×AWG18
8+1
1.31
40
15.7
1.3
295
8.7
3.0
18
0.823
168/0.08
24.0以下
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50845874
600V EXT-2/2501 8C+1E×AWG18
8+1
1.31
50
15.7
1.3
295
8.7
3.0
18
0.823
168/0.08
24.0以下
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50845883
600V EXT-2/2501 8C+1E×AWG18
8+1
1.31
60
15.7
1.3
295
8.7
3.0
18
0.823
168/0.08
24.0以下
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50845892
600V EXT-2/2501 8C+1E×AWG18
8+1
1.31
70
15.7
1.3
295
8.7
3.0
18
0.823
168/0.08
24.0以下
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50845908
600V EXT-2/2501 8C+1E×AWG18
8+1
1.31
80
15.7
1.3
295
8.7
3.0
18
0.823
168/0.08
24.0以下
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50845917
600V EXT-2/2501 8C+1E×AWG18
8+1
1.31
90
15.7
1.3
295
8.7
3.0
18
0.823
168/0.08
24.0以下
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50845926
600V EXT-2/2501 8C+1E×AWG18
8+1
1.31
100
15.7
1.3
295
8.7
3.0
18
0.823
168/0.08
24.0以下
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50845935
600V EXT-2/2501 10C+1E×AWG18
10+1
1.31
10
16.5
1.3
330
8.0
3.0
18
0.823
168/0.08
24.0以下
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50845944
600V EXT-2/2501 10C+1E×AWG18
10+1
1.31
20
16.5
1.3
330
8.0
3.0
18
0.823
168/0.08
24.0以下
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50845953
600V EXT-2/2501 10C+1E×AWG18
10+1
1.31
30
16.5
1.3
330
8.0
3.0
18
0.823
168/0.08
24.0以下
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表