太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)
種類
FA用ケーブル
色
ダークブルー
耐電圧(V/min)
2000
定格温度(℃)
105
定格電圧(V)
600
絶縁抵抗(MΩ/km)
(20℃)50以上
内容量
1巻
バスケットに入れる
56
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数(C)
導体外径(Φmm)
全長(m)
シース外径(Φmm)
シース厚(mm)
概算質量(kg/km)
許容電流(A)
絶縁体外径(mm)
絶縁体厚さ(mm)
AWG
導体公称断面積(mm
2
)
導体構成(本/mm)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50847317
600V EXT-X/2501 2C×AWG12
2
2.7
10
12.3
1.7
195
31
4.4
0.85
12
3.3
441/0.10
5.79以下
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50847326
600V EXT-X/2501 2C×AWG12
2
2.7
20
12.3
1.7
195
31
4.4
0.85
12
3.3
441/0.10
5.79以下
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50847335
600V EXT-X/2501 2C×AWG12
2
2.7
30
12.3
1.7
195
31
4.4
0.85
12
3.3
441/0.10
5.79以下
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50847344
600V EXT-X/2501 2C×AWG12
2
2.7
40
12.3
1.7
195
31
4.4
0.85
12
3.3
441/0.10
5.79以下
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50847353
600V EXT-X/2501 2C×AWG12
2
2.7
50
12.3
1.7
195
31
4.4
0.85
12
3.3
441/0.10
5.79以下
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50847378
600V EXT-X/2501 2C×AWG12
2
2.7
60
12.3
1.7
195
31
4.4
0.85
12
3.3
441/0.10
5.79以下
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50847396
600V EXT-X/2501 2C×AWG12
2
2.7
70
12.3
1.7
195
31
4.4
0.85
12
3.3
441/0.10
5.79以下
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50847414
600V EXT-X/2501 2C×AWG12
2
2.7
80
12.3
1.7
195
31
4.4
0.85
12
3.3
441/0.10
5.79以下
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50847432
600V EXT-X/2501 2C×AWG12
2
2.7
100
12.3
1.7
195
31
4.4
0.85
12
3.3
441/0.10
5.79以下
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50847448
600V EXT-X/2501 3E×AWG12
3
2.7
10
13.0
1.7
245
31
4.4
0.85
12
3.3
441/0.10
5.79以下
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50847457
600V EXT-X/2501 3E×AWG12
3
2.7
20
13.0
1.7
245
31
4.4
0.85
12
3.3
441/0.10
5.79以下
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50847466
600V EXT-X/2501 3E×AWG12
3
2.7
30
13.0
1.7
245
31
4.4
0.85
12
3.3
441/0.10
5.79以下
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50847475
600V EXT-X/2501 3E×AWG12
3
2.7
40
13.0
1.7
245
31
4.4
0.85
12
3.3
441/0.10
5.79以下
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50847484
600V EXT-X/2501 3E×AWG12
3
2.7
50
13.0
1.7
245
31
4.4
0.85
12
3.3
441/0.10
5.79以下
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50847493
600V EXT-X/2501 3E×AWG12
3
2.7
60
13.0
1.7
245
31
4.4
0.85
12
3.3
441/0.10
5.79以下
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50847502
600V EXT-X/2501 3E×AWG12
3
2.7
70
13.0
1.7
245
31
4.4
0.85
12
3.3
441/0.10
5.79以下
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50847518
600V EXT-X/2501 3E×AWG12
3
2.7
80
13.0
1.7
245
31
4.4
0.85
12
3.3
441/0.10
5.79以下
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50847527
600V EXT-X/2501 3E×AWG12
3
2.7
90
13.0
1.7
245
31
4.4
0.85
12
3.3
441/0.10
5.79以下
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50847536
600V EXT-X/2501 3E×AWG12
3
2.7
100
13.0
1.7
245
31
4.4
0.85
12
3.3
441/0.10
5.79以下
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50847545
600V EXT-X/2501 4E×AWG12
4
2.7
10
14.1
1.7
305
27
4.4
0.85
12
3.3
441/0.10
5.79以下
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50847554
600V EXT-X/2501 4E×AWG12
4
2.7
20
14.1
1.7
305
27
4.4
0.85
12
3.3
441/0.10
5.79以下
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50847563
600V EXT-X/2501 4E×AWG12
4
2.7
30
14.1
1.7
305
27
4.4
0.85
12
3.3
441/0.10
5.79以下
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50847572
600V EXT-X/2501 4E×AWG12
4
2.7
40
14.1
1.7
305
27
4.4
0.85
12
3.3
441/0.10
5.79以下
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50847588
600V EXT-X/2501 4E×AWG12
4
2.7
50
14.1
1.7
305
27
4.4
0.85
12
3.3
441/0.10
5.79以下
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50847597
600V EXT-X/2501 4E×AWG12
4
2.7
60
14.1
1.7
305
27
4.4
0.85
12
3.3
441/0.10
5.79以下
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50847606
600V EXT-X/2501 4E×AWG12
4
2.7
70
14.1
1.7
305
27
4.4
0.85
12
3.3
441/0.10
5.79以下
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50847615
600V EXT-X/2501 4E×AWG12
4
2.7
80
14.1
1.7
305
27
4.4
0.85
12
3.3
441/0.10
5.79以下
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50847624
600V EXT-X/2501 4E×AWG12
4
2.7
90
14.1
1.7
305
27
4.4
0.85
12
3.3
441/0.10
5.79以下
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50847633
600V EXT-X/2501 4E×AWG12
4
2.7
100
14.1
1.7
305
27
4.4
0.85
12
3.3
441/0.10
5.79以下
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50847642
600V EXT-X/2501 7E×AWG12
7
2.7
10
18.0
1.7
500
21
4.4
0.85
12
3.3
441/0.10
5.79以下
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50847658
600V EXT-X/2501 7E×AWG12
7
2.7
20
18.0
1.7
500
21
4.4
0.85
12
3.3
441/0.10
5.79以下
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50847667
600V EXT-X/2501 7E×AWG12
7
2.7
30
18.0
1.7
500
21
4.4
0.85
12
3.3
441/0.10
5.79以下
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50847676
600V EXT-X/2501 7E×AWG12
7
2.7
40
18.0
1.7
500
21
4.4
0.85
12
3.3
441/0.10
5.79以下
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50847685
600V EXT-X/2501 7E×AWG12
7
2.7
50
18.0
1.7
500
21
4.4
0.85
12
3.3
441/0.10
5.79以下
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50847694
600V EXT-X/2501 7E×AWG12
7
2.7
60
18.0
1.7
500
21
4.4
0.85
12
3.3
441/0.10
5.79以下
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50847703
600V EXT-X/2501 3E×AWG10
3
2.7
10
14.4
1.7
330
43
4.4
0.85
10
5.26
441/0.10
3.50以下
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50847712
600V EXT-X/2501 3E×AWG10
3
2.7
20
14.4
1.7
330
43
4.4
0.85
10
5.26
441/0.10
3.50以下
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50847728
600V EXT-X/2501 3E×AWG10
3
2.7
30
14.4
1.7
330
43
4.4
0.85
10
5.26
441/0.10
3.50以下
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50847737
600V EXT-X/2501 3E×AWG10
3
2.7
40
14.4
1.7
330
43
4.4
0.85
10
5.26
441/0.10
3.50以下
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50847746
600V EXT-X/2501 3E×AWG10
3
2.7
50
14.4
1.7
330
43
4.4
0.85
10
5.26
441/0.10
3.50以下
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50847755
600V EXT-X/2501 3E×AWG10
3
2.7
60
14.4
1.7
330
43
4.4
0.85
10
5.26
441/0.10
3.50以下
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50847764
600V EXT-X/2501 3E×AWG10
3
2.7
70
14.4
1.7
330
43
4.4
0.85
10
5.26
441/0.10
3.50以下
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50847773
600V EXT-X/2501 3E×AWG10
3
2.7
80
14.4
1.7
330
43
4.4
0.85
10
5.26
441/0.10
3.50以下
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50847782
600V EXT-X/2501 3E×AWG10
3
2.7
90
14.4
1.7
330
43
4.4
0.85
10
5.26
441/0.10
3.50以下
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50847798
600V EXT-X/2501 4E×AWG10
4
2.7
10
15.7
1.7
415
37
4.4
0.85
10
5.26
441/0.10
3.50以下
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50847807
600V EXT-X/2501 4E×AWG10
4
2.7
20
15.7
1.7
415
37
4.4
0.85
10
5.26
441/0.10
3.50以下
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50847816
600V EXT-X/2501 4E×AWG10
4
2.7
30
15.7
1.7
415
37
4.4
0.85
10
5.26
441/0.10
3.50以下
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50847825
600V EXT-X/2501 4E×AWG10
4
2.7
40
15.7
1.7
415
37
4.4
0.85
10
5.26
441/0.10
3.50以下
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50847834
600V EXT-X/2501 4E×AWG10
4
2.7
50
15.7
1.7
415
37
4.4
0.85
10
5.26
441/0.10
3.50以下
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50847843
600V EXT-X/2501 4E×AWG10
4
2.7
60
15.7
1.7
415
37
4.4
0.85
10
5.26
441/0.10
3.50以下
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表