曜日別特売

電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)シールド付

電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)シールド付 - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。
シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。
UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。

用途高速可動のケーブルベア配線に最適。種類FA用ケーブルダークブルーシース厚(mm)1.7絶縁体厚さ(mm)0.85耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上内容量1巻
全101種類を絞り込む
芯数(C)
全長(m)
AWG
導体公称断面積(mm2)
101種類すべて表示中
注文コード
品番
芯数(C)
導体外径(Φmm)
全長(m)
シース外径(Φmm)
概算質量(kg/km)
許容電流(A)
絶縁体外径(mm)
AWG
導体公称断面積(mm2)
導体構成(本/mm)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50848008600V EXT-2-SB/2501 LF 4E×AWG1841.311011.6175123.0180.823168/0.0824.0以下
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
50848017600V EXT-2-SB/2501 LF 4E×AWG1841.312011.6175123.0180.823168/0.0824.0以下
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
50848026600V EXT-2-SB/2501 LF 4E×AWG1841.313011.6175123.0180.823168/0.0824.0以下
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
50848035600V EXT-2-SB/2501 LF 4E×AWG1841.314011.6175123.0180.823168/0.0824.0以下
オープン
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
50848044600V EXT-2-SB/2501 LF 4E×AWG1841.315011.6175123.0180.823168/0.0824.0以下
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
50848053600V EXT-2-SB/2501 LF 4E×AWG1841.316011.6175123.0180.823168/0.0824.0以下
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50848062600V EXT-2-SB/2501 LF 4E×AWG1841.317011.6175123.0180.823168/0.0824.0以下
オープン
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50848078600V EXT-2-SB/2501 LF 4E×AWG1841.318011.6175123.0180.823168/0.0824.0以下
オープン
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50848087600V EXT-2-SB/2501 LF 4E×AWG1841.319011.6175123.0180.823168/0.0824.0以下
オープン
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50848096600V EXT-2-SB/2501 LF 4E×AWG1841.3110011.6175123.0180.823168/0.0824.0以下
オープン
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50848105600V EXT-2-SB/2501 LF 6C+1E×AWG186+11.311014.72909.63.0180.823168/0.0824.0以下
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
50848114600V EXT-2-SB/2501 LF 6C+1E×AWG186+11.312014.72909.63.0180.823168/0.0824.0以下
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
50848123600V EXT-2-SB/2501 LF 6C+1E×AWG186+11.313014.72909.63.0180.823168/0.0824.0以下
オープン
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
50848132600V EXT-2-SB/2501 LF 6C+1E×AWG186+11.314014.72909.63.0180.823168/0.0824.0以下
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50848148600V EXT-2-SB/2501 LF 6C+1E×AWG186+11.315014.72909.63.0180.823168/0.0824.0以下
オープン
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50848157600V EXT-2-SB/2501 LF 6C+1E×AWG186+11.316014.72909.63.0180.823168/0.0824.0以下
オープン
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50848166600V EXT-2-SB/2501 LF 6C+1E×AWG186+11.317014.72909.63.0180.823168/0.0824.0以下
オープン
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50848175600V EXT-2-SB/2501 LF 6C+1E×AWG186+11.318014.72909.63.0180.823168/0.0824.0以下
オープン
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50848184600V EXT-2-SB/2501 LF 6C+1E×AWG186+11.319014.72909.63.0180.823168/0.0824.0以下
オープン
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50848193600V EXT-2-SB/2501 LF 6C+1E×AWG186+11.3110014.72909.63.0180.823168/0.0824.0以下
オープン
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50848202600V EXT-2-SB/2501 LF 2C×AWG1621.641010.9145173.3161.3266/0.0815.5以下
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
50848218600V EXT-2-SB/2501 LF 2C×AWG1621.642010.9145173.3161.3266/0.0815.5以下
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
50848227600V EXT-2-SB/2501 LF 2C×AWG1621.643010.9145173.3161.3266/0.0815.5以下
オープン
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
50848236600V EXT-2-SB/2501 LF 2C×AWG1621.644010.9145173.3161.3266/0.0815.5以下
オープン
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
50848245600V EXT-2-SB/2501 LF 2C×AWG1621.645010.9145173.3161.3266/0.0815.5以下
オープン
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
50848254600V EXT-2-SB/2501 LF 2C×AWG1621.646010.9145173.3161.3266/0.0815.5以下
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50848263600V EXT-2-SB/2501 LF 2C×AWG1621.647010.9145173.3161.3266/0.0815.5以下
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50848272600V EXT-2-SB/2501 LF 2C×AWG1621.648010.9145173.3161.3266/0.0815.5以下
オープン
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50848288600V EXT-2-SB/2501 LF 2C×AWG1621.6410010.9145173.3161.3266/0.0815.5以下
オープン
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50848297600V EXT-2-SB/2501 LF 3E×AWG1631.641011.5180173.3161.3266/0.0815.5以下
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
50848306600V EXT-2-SB/2501 LF 3E×AWG1631.642011.5180173.3161.3266/0.0815.5以下
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
50848315600V EXT-2-SB/2501 LF 3E×AWG1631.643011.5180173.3161.3266/0.0815.5以下
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
50848324600V EXT-2-SB/2501 LF 3E×AWG1631.644011.5180173.3161.3266/0.0815.5以下
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
50848333600V EXT-2-SB/2501 LF 3E×AWG1631.645011.5180173.3161.3266/0.0815.5以下
オープン
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
50848342600V EXT-2-SB/2501 LF 3E×AWG1631.646011.5180173.3161.3266/0.0815.5以下
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
50848358600V EXT-2-SB/2501 LF 3E×AWG1631.647011.5180173.3161.3266/0.0815.5以下
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50848367600V EXT-2-SB/2501 LF 3E×AWG1631.648011.5180173.3161.3266/0.0815.5以下
オープン
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50848376600V EXT-2-SB/2501 LF 3E×AWG1631.649011.5180173.3161.3266/0.0815.5以下
オープン
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50848385600V EXT-2-SB/2501 LF 3E×AWG1631.6410011.5180173.3161.3266/0.0815.5以下
オープン
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50848394600V EXT-2-SB/2501 LF 4E×AWG1641.641012.4215153.3161.3266/0.0815.5以下
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
50848403600V EXT-2-SB/2501 LF 4E×AWG1641.642012.4215153.3161.3266/0.0815.5以下
オープン
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
50848412600V EXT-2-SB/2501 LF 4E×AWG1641.643012.4215153.3161.3266/0.0815.5以下
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
50848428600V EXT-2-SB/2501 LF 4E×AWG1641.644012.4215153.3161.3266/0.0815.5以下
オープン
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
50848437600V EXT-2-SB/2501 LF 4E×AWG1641.645012.4215153.3161.3266/0.0815.5以下
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50848446600V EXT-2-SB/2501 LF 4E×AWG1641.646012.4215153.3161.3266/0.0815.5以下
オープン
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50848455600V EXT-2-SB/2501 LF 4E×AWG1641.647012.4215153.3161.3266/0.0815.5以下
オープン
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50848464600V EXT-2-SB/2501 LF 4E×AWG1641.648012.4215153.3161.3266/0.0815.5以下
オープン
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50848473600V EXT-2-SB/2501 LF 4E×AWG1641.6410012.4215153.3161.3266/0.0815.5以下
オープン
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50848482600V EXT-2-SB/2501 LF 6C+1E×AWG166+11.641015.6340123.3161.3266/0.0815.5以下
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
50848498600V EXT-2-SB/2501 LF 6C+1E×AWG166+11.642015.6340123.3161.3266/0.0815.5以下
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする