曜日別特売

電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)シールド付

電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)シールド付 - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。
シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。
UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。

用途高速可動のケーブルベア配線に最適。種類FA用ケーブルダークブルーシース厚(mm)1.7絶縁体厚さ(mm)0.85耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上内容量1巻
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数(C)
導体外径(Φmm)
全長(m)
シース外径(Φmm)
概算質量(kg/km)
許容電流(A)
絶縁体外径(mm)
AWG
導体公称断面積(mm2)
導体構成(本/mm)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50848927600V EXT-X-SB/2501 3E×AWG1232.71013.7290324.4123.3441/0.105.79以下
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
50848936600V EXT-X-SB/2501 3E×AWG1232.72013.7290324.4123.3441/0.105.79以下
オープン
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
50848945600V EXT-X-SB/2501 3E×AWG1232.73013.7290324.4123.3441/0.105.79以下
オープン
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
50848954600V EXT-X-SB/2501 3E×AWG1232.74013.7290324.4123.3441/0.105.79以下
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50848963600V EXT-X-SB/2501 3E×AWG1232.75013.7290324.4123.3441/0.105.79以下
オープン
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50848972600V EXT-X-SB/2501 3E×AWG1232.76013.7290324.4123.3441/0.105.79以下
オープン
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50848988600V EXT-X-SB/2501 3E×AWG1232.77013.7290324.4123.3441/0.105.79以下
オープン
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50848997600V EXT-X-SB/2501 3E×AWG1232.78013.7290324.4123.3441/0.105.79以下
オープン
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849006600V EXT-X-SB/2501 3E×AWG1232.79013.7290324.4123.3441/0.105.79以下
オープン
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849015600V EXT-X-SB/2501 3E×AWG1232.710013.7290324.4123.3441/0.105.79以下
オープン
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849024600V EXT-X-SB/2501 4E×AWG1242.71014.9360274.4123.3441/0.105.79以下
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849033600V EXT-X-SB/2501 4E×AWG1242.72014.9360274.4123.3441/0.105.79以下
オープン
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849042600V EXT-X-SB/2501 4E×AWG1242.73014.9360274.4123.3441/0.105.79以下
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849058600V EXT-X-SB/2501 4E×AWG1242.74014.9360274.4123.3441/0.105.79以下
オープン
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849067600V EXT-X-SB/2501 4E×AWG1242.75014.9360274.4123.3441/0.105.79以下
オープン
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849076600V EXT-X-SB/2501 4E×AWG1242.76014.9360274.4123.3441/0.105.79以下
オープン
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849085600V EXT-X-SB/2501 4E×AWG1242.77014.9360274.4123.3441/0.105.79以下
オープン
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849094600V EXT-X-SB/2501 4E×AWG1242.78014.9360274.4123.3441/0.105.79以下
オープン
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849225600V EXT-X-SB/2501 4E×AWG1043.31016.5475375.0105.26693/0.103.50以下
オープン
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849234600V EXT-X-SB/2501 4E×AWG1043.32016.5475375.0105.26693/0.103.50以下
オープン
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849243600V EXT-X-SB/2501 4E×AWG1043.33016.5475375.0105.26693/0.103.50以下
オープン
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849252600V EXT-X-SB/2501 4E×AWG1043.34016.5475375.0105.26693/0.103.50以下
オープン
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849268600V EXT-X-SB/2501 4E×AWG1043.35016.5475375.0105.26693/0.103.50以下
オープン
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849277600V EXT-X-SB/2501 4E×AWG1043.36016.5475375.0105.26693/0.103.50以下
オープン
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849103600V EXT-X-SB/2501 7E×AWG1272.71018.8570214.4123.3441/0.105.79以下
オープン
取扱い終了
返品不可
50849112600V EXT-X-SB/2501 7E×AWG1272.72018.8570214.4123.3441/0.105.79以下
オープン
取扱い終了
返品不可
50849128600V EXT-X-SB/2501 7E×AWG1272.73018.8570214.4123.3441/0.105.79以下
オープン
取扱い終了
返品不可
50849137600V EXT-X-SB/2501 7E×AWG1272.74018.8570214.4123.3441/0.105.79以下
オープン
取扱い終了
返品不可
50849146600V EXT-X-SB/2501 7E×AWG1272.75018.8570214.4123.3441/0.105.79以下
オープン
取扱い終了
返品不可
50849155600V EXT-X-SB/2501 3E×AWG1033.31015.2385435.0105.26693/0.103.50以下
オープン
取扱い終了
返品不可
50849164600V EXT-X-SB/2501 3E×AWG1033.32015.2385435.0105.26693/0.103.50以下
オープン
取扱い終了
返品不可
50849173600V EXT-X-SB/2501 3E×AWG1033.33015.2385435.0105.26693/0.103.50以下
オープン
取扱い終了
返品不可
50849182600V EXT-X-SB/2501 3E×AWG1033.34015.2385435.0105.26693/0.103.50以下
オープン
取扱い終了
返品不可
50849198600V EXT-X-SB/2501 3E×AWG1033.35015.2385435.0105.26693/0.103.50以下
オープン
取扱い終了
返品不可
50849207600V EXT-X-SB/2501 3E×AWG1033.36015.2385435.0105.26693/0.103.50以下
オープン
取扱い終了
返品不可
50849216600V EXT-X-SB/2501 3E×AWG1033.37015.2385435.0105.26693/0.103.50以下
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする