曜日別特売

機器内配線用・供給電源用電線

機器内配線用・供給電源用電線 - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)機器内配線用・供給電源用電線 - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

導体に細線導体を使用。
絶縁体に高柔軟性耐熱PVCを使用。
UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。

用途
供給電源用電線として使用可能(CSA規格上では供給電源用電線として使用不可)。
柔軟性に優れており狭小箇所での配線に最適。
工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線にも使用可。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)105定格電圧(V)600内容量1巻
201件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
導体外径(Φmm)
全長(m)
概算質量(kg/km)
許容電流(A)
絶縁体外径(mm)
絶縁体厚さ(mm)
耐電圧(V/min)
AWG
導体公称断面積(mm2)
導体構成(本/mm)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
絶縁抵抗(MΩ/km)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50849453UE/SSX83 AWG8 黒-4.310130937.71.7200088.367/50/0.182.18以下(20℃)50以上
オープン
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849462UE/SSX83 AWG8 黒-4.320130937.71.7200088.367/50/0.182.18以下(20℃)50以上
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849478UE/SSX83 AWG8 黒-4.330130937.71.7200088.367/50/0.182.18以下(20℃)50以上
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849487UE/SSX83 AWG8 黒-4.340130937.71.7200088.367/50/0.182.18以下(20℃)50以上
オープン
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849496UE/SSX83 AWG8 黒-4.350130937.71.7200088.367/50/0.182.18以下(20℃)50以上
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849505UE/SSX83 AWG8 黒-4.360130937.71.7200088.367/50/0.182.18以下(20℃)50以上
オープン
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849514UE/SSX83 AWG8 黒-4.370130937.71.7200088.367/50/0.182.18以下(20℃)50以上
オープン
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849523UE/SSX83 AWG8 黒-4.3100130937.71.7200088.367/50/0.182.18以下(20℃)50以上
オープン
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849532UE/SSX83 AWG8 白-4.310130937.71.7200088.367/50/0.182.18以下(20℃)50以上
オープン
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849548UE/SSX83 AWG8 白-4.320130937.71.7200088.367/50/0.182.18以下(20℃)50以上
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849557UE/SSX83 AWG8 白-4.330130937.71.7200088.367/50/0.182.18以下(20℃)50以上
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849566UE/SSX83 AWG8 白-4.340130937.71.7200088.367/50/0.182.18以下(20℃)50以上
オープン
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849575UE/SSX83 AWG8 白-4.350130937.71.7200088.367/50/0.182.18以下(20℃)50以上
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849584UE/SSX83 AWG8 白-4.360130937.71.7200088.367/50/0.182.18以下(20℃)50以上
オープン
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849593UE/SSX83 AWG8 白-4.370130937.71.7200088.367/50/0.182.18以下(20℃)50以上
オープン
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849602UE/SSX83 AWG8 白-4.3100130937.71.7200088.367/50/0.182.18以下(20℃)50以上
オープン
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849618UE/SSX83 AWG8 赤-4.310130937.71.7200088.367/50/0.182.18以下(20℃)50以上
オープン
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849627UE/SSX83 AWG8 赤-4.320130937.71.7200088.367/50/0.182.18以下(20℃)50以上
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849636UE/SSX83 AWG8 赤-4.330130937.71.7200088.367/50/0.182.18以下(20℃)50以上
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849645UE/SSX83 AWG8 赤-4.340130937.71.7200088.367/50/0.182.18以下(20℃)50以上
オープン
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849654UE/SSX83 AWG8 赤-4.350130937.71.7200088.367/50/0.182.18以下(20℃)50以上
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849663UE/SSX83 AWG8 赤-4.360130937.71.7200088.367/50/0.182.18以下(20℃)50以上
オープン
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849672UE/SSX83 AWG8 赤-4.370130937.71.7200088.367/50/0.182.18以下(20℃)50以上
オープン
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849688UE/SSX83 AWG8 赤-4.3100130937.71.7200088.367/50/0.182.18以下(20℃)50以上
オープン
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849697UE/SSX83 AWG8 Y/G-4.310黄/緑130937.71.7200088.367/50/0.182.18以下(20℃)50以上
オープン
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849706UE/SSX83 AWG8 Y/G-4.320黄/緑130937.71.7200088.367/50/0.182.18以下(20℃)50以上
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849715UE/SSX83 AWG8 Y/G-4.330黄/緑130937.71.7200088.367/50/0.182.18以下(20℃)50以上
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849724UE/SSX83 AWG8 Y/G-4.340黄/緑130937.71.7200088.367/50/0.182.18以下(20℃)50以上
オープン
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849733UE/SSX83 AWG8 Y/G-4.350黄/緑130937.71.7200088.367/50/0.182.18以下(20℃)50以上
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849742UE/SSX83 AWG8 Y/G-4.360黄/緑130937.71.7200088.367/50/0.182.18以下(20℃)50以上
オープン
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849758UE/SSX83 AWG8 Y/G-4.370黄/緑130937.71.7200088.367/50/0.182.18以下(20℃)50以上
オープン
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849767UE/SSX83 AWG8 Y/G-4.3100黄/緑130937.71.7200088.367/50/0.182.18以下(20℃)50以上
オープン
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849785UE/SSX83 AWG6 黒-5.7202001309.11.72000613.37/84/0.181.32以下(20℃)50以上
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849794UE/SSX83 AWG6 黒-5.7302001309.11.72000613.37/84/0.181.32以下(20℃)50以上
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849803UE/SSX83 AWG6 黒-5.7402001309.11.72000613.37/84/0.181.32以下(20℃)50以上
オープン
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849812UE/SSX83 AWG6 黒-5.7502001309.11.72000613.37/84/0.181.32以下(20℃)50以上
オープン
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849828UE/SSX83 AWG6 黒-5.7602001309.11.72000613.37/84/0.181.32以下(20℃)50以上
オープン
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849837UE/SSX83 AWG6 黒-5.7702001309.11.72000613.37/84/0.181.32以下(20℃)50以上
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849846UE/SSX83 AWG6 黒-5.7802001309.11.72000613.37/84/0.181.32以下(20℃)50以上
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849855UE/SSX83 AWG6 黒-5.71002001309.11.72000613.37/84/0.181.32以下(20℃)50以上
オープン
139,800
153,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
50849864UE/SSX83 AWG6 白-5.7102001309.11.72000613.37/84/0.181.32以下(20℃)50以上
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849873UE/SSX83 AWG6 白-5.7202001309.11.72000613.37/84/0.181.32以下(20℃)50以上
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849882UE/SSX83 AWG6 白-5.7302001309.11.72000613.37/84/0.181.32以下(20℃)50以上
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849898UE/SSX83 AWG6 白-5.7402001309.11.72000613.37/84/0.181.32以下(20℃)50以上
オープン
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849907UE/SSX83 AWG6 白-5.7502001309.11.72000613.37/84/0.181.32以下(20℃)50以上
オープン
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849916UE/SSX83 AWG6 白-5.7602001309.11.72000613.37/84/0.181.32以下(20℃)50以上
オープン
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849925UE/SSX83 AWG6 白-5.7702001309.11.72000613.37/84/0.181.32以下(20℃)50以上
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849934UE/SSX83 AWG6 白-5.7802001309.11.72000613.37/84/0.181.32以下(20℃)50以上
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849943UE/SSX83 AWG6 白-5.71002001309.11.72000613.37/84/0.181.32以下(20℃)50以上
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50849952UE/SSX83 AWG6 赤-5.7102001309.11.72000613.37/84/0.181.32以下(20℃)50以上
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする