太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
機器内配線用電線
導体に細線導体を使用。
絶縁体に高柔軟性耐熱PVCを使用。
UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途
柔軟性に優れており狭小箇所での配線に最適。
工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線にも使用可。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
1
全長(m)
100
絶縁体厚さ(mm)
0.85
耐電圧(V/min)
2000
定格温度(℃)
105
定格電圧(V)
600
絶縁抵抗(MΩ/km)
(20℃)50以上
内容量
1巻
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
導体外径(Φmm)
色
概算質量(kg/km)
許容電流(A)
絶縁体外径(mm)
AWG
導体公称断面積(mm
2
)
導体構成(本/mm)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50851456
UE/SSX1015LF AWG14 黒
2.07
黒
30
35
3.8
14
2.08
7/60/0.08
8.62以下
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50851465
UE/SSX1015LF AWG14 白
2.07
白
30
35
3.8
14
2.08
7/60/0.08
8.62以下
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50851474
UE/SSX1015LF AWG14 赤
2.07
赤
30
35
3.8
14
2.08
7/60/0.08
8.62以下
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50851483
UE/SSX1015LF AWG14 青
2.07
青
30
35
3.8
14
2.08
7/60/0.08
8.62以下
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50851492
UE/SSX1015LF AWG14 Y/G
2.07
黄/緑
30
35
3.8
14
2.08
7/60/0.08
8.62以下
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50851508
UE/SSX1015LF AWG12 黒
2.65
黒
46
48
4.4
12
3.3
7/63/0.10
5.43以下
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50851517
UE/SSX1015LF AWG12 白
2.65
白
46
48
4.4
12
3.3
7/63/0.10
5.43以下
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50851526
UE/SSX1015LF AWG12 赤
2.65
赤
46
48
4.4
12
3.3
7/63/0.10
5.43以下
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50851535
UE/SSX1015LF AWG12 青
2.65
青
46
48
4.4
12
3.3
7/63/0.10
5.43以下
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50851544
UE/SSX1015LF AWG12 Y/G
2.65
黄/緑
46
48
4.4
12
3.3
7/63/0.10
5.43以下
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50851553
UE/SSX1015LF AWG10 黒
3.3
黒
65
66
5.0
10
5.26
7/99/0.10
3.30以下
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50851562
UE/SSX1015LF AWG10 白
3.3
白
65
66
5.0
10
5.26
7/99/0.10
3.30以下
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50851578
UE/SSX1015LF AWG10 赤
3.3
赤
65
66
5.0
10
5.26
7/99/0.10
3.30以下
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50851587
UE/SSX1015LF AWG10 青
3.3
青
65
66
5.0
10
5.26
7/99/0.10
3.30以下
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50851596
UE/SSX1015LF AWG10 Y/G
3.3
黄/緑
65
66
5.0
10
5.26
7/99/0.10
3.30以下
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表