e-CON用防塵カバー MCC

e-CON用防塵カバー MCC - ユーボン

e-CON、ミニクランプを延長して使う時、中継部の防塵用です。
細径ケーブルの振動による断線防止にもご使用いただけます。
ケーブル外径…3極用Φ2.5mm~6.5mm、4極用Φ3.0mm~7.0mmに適合。
ケーブル外径がわかりやすいように、ケーブルグリップ部にΦ4mmとΦ5mmのカット線が入っています。

材質ポリ塩化ビニル寸法L(mm)59.5寸法l1(mm)5.5寸法l2(mm)5寸法l3(mm)10.5寸法t(mm)1
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50856776MCC3-10P1袋(10セット)9172.5456.5
1,160
1,098
1,208(税込)
当日出荷
50856785MCC3-50P1袋(50セット)9172.5456.5
5,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
50856828MCC6-10P1袋(10セット)16173.55.56.510
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
50856952MCC8-10P1袋(10セット)16183.55.56.510
1,940
1,898
2,088(税込)
当日出荷
50857844MCC4-10P1袋(10セット)9183457
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
50857853MCC4-50P1袋(50セット)9183457
5,600
5,098
5,608(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする