ユーボン
Linkコネクタ専用ケーブル
住友スリーエム製リンクコネクタ(38104-0018-000FL)適合商品リボンケーブル。
種類
FA用ケーブル
導体外径(Φmm)
2.5±0.1
公称断面積(mm
2
)
0.75
種別
導体構成30本/0.18mm
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50856968
HKV-4C
A
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50856977
HKV-4C
B
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表