ユーボン
リレーソケット
(1件のレビュー)
用途
ミニチュアリレーソケット、端子台用安全カバー、安全カバー支持金具です。
材質
SpC 1.2t 三価クロメートメッキ
主な用途
ミニチュアリレーソケット、端子台用安全カバー、安全カバー支持金具です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50857458
DH20CS
1袋
取付台20mm
20
32+1
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50857467
DH35CS
1袋
取付台35mm
35
47+1
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50857476
DH70CS
1袋
取付台70mm
70
82+1
¥
1,660
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
50871257
DHC-500
1枚
安全カバー
-
-
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください