e-CON(ミニクランプ )4極 37104・37304

e-CON(ミニクランプ )4極 37104・37304 ユーボン e-CON(ミニクランプ )4極 37104・37304 ユーボン e-CON(ミニクランプ )4極 37104・37304 ユーボン e-CON(ミニクランプ )4極 37104・37304 ユーボン e-CON(ミニクランプ )4極 37104・37304 ユーボン e-CON(ミニクランプ )4極 37104・37304 ユーボン e-CON(ミニクランプ )4極 37104・37304 ユーボン e-CON(ミニクランプ )4極 37104・37304 ユーボン

特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。
雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減
2mmのコンタクトピッチで小型化を実現
透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能

材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O)、カバー:ポリカーボネイト 定格AC/DC 32V 最大3.0A
注意
※センサ用(37104)と中継用(37304)がそれぞれオス・メスとなっていますので、37104と37304をお求めください。
なお、37104と37304は対応するケーブルサイズが違うもの(色違い)でも問題なく勘合可能です。
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
色(ボデー)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37104-2124-000FL(G) 50857695
37104-2124-000FL(G) 50857695
50857695 37104-2124-000FL(G) 1箱(10個) 22~20 0.3以上~0.5 1.0~1.2
3,200
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
37104-2124-000FL(G) 50857704
37104-2124-000FL(G) 50857704
50857704 37104-2124-000FL(G) 1箱(100個) 22~20 0.3以上~0.5 1.0~1.2
25,200
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
37104-2165-000FL(L) 50857713
37104-2165-000FL(L) 50857713
50857713 37104-2165-000FL(L) 1箱(10個) 22~20 0.3以上~0.5 1.2~1.6
3,200
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
37104-2206-000FL(GY) 50857722
37104-2206-000FL(GY) 50857722
50857722 37104-2206-000FL(GY) 1箱(100個) 22~20 0.3以上~0.5 1.6~2.0
25,200
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
37104-2165-000FL(L) 50857738
37104-2165-000FL(L) 50857738
50857738 37104-2165-000FL(L) 1箱(100個) 22~20 0.3以上~0.5 1.2~1.6
25,200
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
37104-2206-000FL(GY) 50857747
37104-2206-000FL(GY) 50857747
50857747 37104-2206-000FL(GY) 1箱(10個) 22~20 0.3以上~0.5 1.6~2.0
3,200
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
37104-3080-000FL(PR) 50857756
37104-3080-000FL(PR) 50857756
50857756 37104-3080-000FL(PR) 1箱(100個) 26~24 0.14~0.3未満 0.6~0.8
25,200
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
37104-3101-000FL(R) 50857765
37104-3101-000FL(R) 50857765
50857765 37104-3101-000FL(R) 1箱(10個) 26~24 0.14~0.3未満 0.8~1.0
3,200
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
37104-3163-000FL(O) 50857774
37104-3163-000FL(O) 50857774
50857774 37104-3163-000FL(O) 1箱(10個) 26~24 0.14~0.3未満 1.2~1.6
3,200
2,998
3,298 (税込)
3日以内出荷

返品不可
37104-3080-000FL(PR) 50857783
37104-3080-000FL(PR) 50857783
50857783 37104-3080-000FL(PR) 1箱(10個) 26~24 0.14~0.3未満 0.6~0.8
3,200
2,998
3,298 (税込)
3日以内出荷

返品不可
37104-3101-000FL(R) 50857792
37104-3101-000FL(R) 50857792
50857792 37104-3101-000FL(R) 1箱(100個) 26~24 0.14~0.3未満 0.8~1.0
25,200
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
37104-3122-000FL(Y) 50857808
37104-3122-000FL(Y) 50857808
50857808 37104-3122-000FL(Y) 1箱(10個) 26~24 0.14~0.3未満 1.0~1.2
3,200
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
37104-3122-000FL(Y) 50857817
37104-3122-000FL(Y) 50857817
50857817 37104-3122-000FL(Y) 1箱(100個) 26~24 0.14~0.3未満 1.0~1.2
25,200
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
37104-3163-000FL(O) 50857826
37104-3163-000FL(O) 50857826
50857826 37104-3163-000FL(O) 1箱(100個) 26~24 0.14~0.3未満 1.2~1.6
25,200
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
37104-4080-G00FL(PR) 50857835
37104-4080-G00FL(PR) 50857835
50857835 37104-4080-G00FL(PR) 1箱(10個) 28~26 0.08~0.14 0.6~0.8
3,200
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする