曜日別特売
37104-4080-G00FL(PR) e-CON(ミニクランプ )4極 37104・37304 ユーボン 50857835

37104-4080-G00FL(PR) e-CON(ミニクランプ )4極 37104・37304 ユーボン 50857835
37104-4080-G00FL(PR) e-CON(ミニクランプ )4極 37104・37304 ユーボン 50857835

e-CON(ミニクランプ )4極 37104・37304

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)
色(カバー)紫
使用範囲(SQ)0.08~0.14
内容量1箱(10個)注文コード50857835品番37104-4080-G00FL(PR)
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。
雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減
2mmのコンタクトピッチで小型化を実現
透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能

AWG
28~26
使用範囲(SQ)
0.08~0.14
色(カバー)
紫
電線被覆外径(mm)
0.6~0.8
色(ボデー)
灰
材質
ボディ:PBT樹脂(UL94-O)、カバー:ポリカーボネイト
定格
AC/DC 32V 最大3.0A
注意
※センサ用(37104)と中継用(37304)がそれぞれオス・メスとなっていますので、37104と37304をお求めください。
なお、37104と37304は対応するケーブルサイズが違うもの(色違い)でも問題なく勘合可能です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする