曜日別特売

配線用 Eモール 両面テープ付

配線用 Eモール 両面テープ付 - ユーボン配線用 Eモール 両面テープ付 - ユーボン

耐候性・耐熱性に優れ、屋外でも使用できます。
燃焼時にダイオキシンやハロゲン系の有毒ガスを発生しません。
蓋の装着が容易にできます。
軽量になりました。
釘打ち固定も容易にできます。(0号は除く)

長さ(mm)1000内容量1袋(50本)
全7種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
適合電線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50857862EML-1T-W1017158( VVF)1.6×3C 1条、(UTP)2
16,000
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
50857887EML-3T-W142623.611.6( VVF)1.6×2C 3条、UTP)5
31,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
50857896EML-0T-MW812.510.56.1( VVF)ー、(UTP)1
15,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
50857905EML-1T-MW1017158( VVF)1.6×3C 1条、(UTP)2
16,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
50857914EML-2T-MW10.22118.88.1( VVF)2.0×3C 1条、(UTP)2
19,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
50857923EML-3T-MW142623.611.6( VVF)1.6×2C 3条、UTP)5
31,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
50857878EML-2T-W10.22118.88.1( VVF)2.0×3C 1条、(UTP)2
19,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする