ユーボン
機器用ビニルコード IV
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。
用途
一般電気工作物
電気機器配線
建築物内配線
制御盤内配線
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
単心
素線数
7
全22種類を絞り込む
導体外径(Φmm)
1.35
1.8
2.4
3
色
選択してください
白
緑
赤
青
黄
黒
公称断面積(mm
2
)
1.25
2
3.5
5.5
内容量
1巻(25m)
1巻(50m)
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
導体外径(Φmm)
色
許容電流(A)
公称断面積(mm
2
)
絶縁体厚さ(mm)
素線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50857966
UBIV 1.25 L
1巻(50m)
1.35
青
19
1.25
0.8
0.45
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50857975
UBIV 2 L
1巻(50m)
1.8
青
27
2
0.8
0.6
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50857984
UBIV 3.5 R
1巻(25m)
2.4
赤
37
3.5
0.8
0.8
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50857993
UBIV 5.5 R
1巻(25m)
3
赤
49
5.5
1
1.0
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50858002
UBIV 1.25 R
1巻(50m)
1.35
赤
19
1.25
0.8
0.45
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50858027
UBIV 3.5 Y
1巻(25m)
2.4
黄
37
3.5
0.8
0.8
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50858036
UBIV 5.5 Y
1巻(25m)
3
黄
49
5.5
1
1.0
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50858045
UBIV 1.25 Y
1巻(50m)
1.35
黄
19
1.25
0.8
0.45
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50858054
UBIV 2 Y
1巻(50m)
1.8
黄
27
2
0.8
0.6
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50858063
UBIV 5.5 B
1巻(25m)
3
黒
49
5.5
1
1.0
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50858072
UBIV 2 B
1巻(50m)
1.8
黒
27
2
0.8
0.6
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50858088
UBIV 3.5 B
1巻(25m)
2.4
黒
37
3.5
0.8
0.8
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50858097
UBIV 1.25 B
1巻(50m)
1.35
黒
19
1.25
0.8
0.45
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50858106
UBIV 3.5 W
1巻(25m)
2.4
白
37
3.5
0.8
0.8
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50858115
UBIV 5.5 W
1巻(25m)
3
白
49
5.5
1
1.0
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50858124
UBIV 1.25 W
1巻(50m)
1.35
白
19
1.25
0.8
0.45
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50858133
UBIV 2 W
1巻(50m)
1.8
白
27
2
0.8
0.6
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50858142
UBIV 5.5 G
1巻(25m)
3
緑
49
5.5
1
1.0
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50858158
UBIV 3.5 G
1巻(25m)
2.4
緑
37
3.5
0.8
0.8
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50858167
UBIV 1.25 G
1巻(50m)
1.35
緑
19
1.25
0.8
0.45
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50858176
UBIV 2 G
1巻(50m)
1.8
緑
27
2
0.8
0.6
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50858018
UBIV 2 R
1巻(50m)
1.8
赤
27
2
0.8
0.6
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表