曜日別特売

機器用ビニルコード KIV (短巻)

機器用ビニルコード KIV (短巻) - ユーボン機器用ビニルコード KIV (短巻) - ユーボン機器用ビニルコード KIV (短巻) - ユーボン機器用ビニルコード KIV (短巻) - ユーボン機器用ビニルコード KIV (短巻) - ユーボン機器用ビニルコード KIV (短巻) - ユーボン機器用ビニルコード KIV (短巻) - ユーボン機器用ビニルコード KIV (短巻) - ユーボン
(8件のレビュー)

600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。

用途
一般電気工作物
電気機器配線
建築物内配線
制御盤内配線
種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
導体外径(Φmm)
許容電流(A)
公称断面積(mm2)
絶縁体厚さ(mm)
素線径(mm)
素線数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50858185UBKIV 0.75 L1巻(50m)2.870.750.80.1830
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
50858194UBKIV 1.25 L1巻(50m)3.1191.250.80.1850
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
50858203UBKIV 5.5 L1巻(25m)5.1495.510.3270
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
50858212UBKIV 0.75 R1巻(50m)2.870.750.80.1830
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
50858228UBKIV 1.25 R1巻(50m)3.1191.250.80.1850
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
50858237UBKIV 0.75 Y1巻(50m)2.870.750.80.1830
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
50858246UBKIV 1.25 Y1巻(50m)3.1191.250.80.1850
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
50858255UBKIV 2 Y1巻(50m)3.42720.80.2637
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
50858264UBKIV 3.5 Y1巻(25m)4.1373.50.80.3245
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
50858273UBKIV 5.5 Y1巻(25m)5.1495.510.3270
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
50858282UBKIV 0.75 B1巻(50m)2.870.750.80.1830
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
50858298UBKIV 1.25 B1巻(50m)3.1191.250.80.1850
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
50858307UBKIV 2 B1巻(50m)3.42720.80.2637
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
50858316UBKIV 3.5 B1巻(25m)4.1373.50.80.3245
オープン
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
50858325UBKIV 5.5 B1巻(25m)5.1495.510.3270
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
50858334UBKIV 0.75 W1巻(50m)2.870.750.80.1830
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
50858343UBKIV 1.25 W1巻(50m)3.1191.250.80.1850
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
50858352UBKIV 0.75 G1巻(50m)2.870.750.80.1830
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
50858368UBKIV 1.25 G1巻(50m)3.1191.250.80.1850
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
50858377UBKIV 2 G1巻(50m)3.42720.80.2637
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
50858386UBKIV 3.5 G1巻(25m)4.1373.50.80.3245
オープン
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
50858404UBKIV 1.25 G/Y1巻(20m)3.1緑/黄191.250.80.1850
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
50858413UBKIV 2 G/Y1巻(20m)3.4緑/黄2720.80.2637
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
50858395UBKIV 5.5 G1巻(25m)5.1495.510.3270
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-10
用途: 制御盤内の改造
アネックソフト株式会社製造業

長すぎず(値段が高すぎず)、短か過ぎず(おなじく、割高になり過ぎず)、手ごろな長さと価格で入手できるのがありがたいです。納期もモノタロウの平常運転になっているので、助かります。

対象商品 : 50858185
2024-04-03
用途: 盤内結線

特に問題はありません、取扱いしやすいです。
即納され助かりました

対象商品 : 50858246
2024-01-05
用途: 制御盤の改造
電気・ガス・熱供給・水道業

12月21日注文時は納期が早い予定でしたが、3月中旬頃になり心配、12月29日(受け取り1月5日)になり助かりました。

対象商品 : 50858185
2021-05-09
用途: 操作盤内の修繕
有限会社カワナ管理

手ごろな長さで購入できて大変助かります
細くて柔軟で、ダクト内の取り回しに重宝します

1が参考にしています
対象商品 : 50858185
2020-11-20
用途: 制御盤改造

制御盤改造の仕事が年数回あり
200m巻きでは使い切らず
結局はぐしゃぐしゃになって廃棄してましたが
解消されそうです

対象商品 : 50858194
2019-01-04
用途: メンテ
製造業

短い尺のものを探し、納期の早さでこちらで購入しました。製品問題なし。

対象商品 : 50858237
2020-07-08
用途: 制御盤配線
藤本電気管理事務所

問題なし。取り付けのリールが欲しい。手持ちはやや合わない。丸木を中に置いて繰出しています。

対象商品 : 50858264
2018-01-19
用途: 配線用
運輸・通信業

ゆうパック配送で遅延発生。佐川急便で送って欲しかった。この商品に限らず関東方面からの発送は梱包が雑です。緩衝材も無い。箱の中で商品が移動しスリキズだらけ物はちゃんと使えまが、兵庫から発送の様にきっちりして欲しい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする