ビニール平行コード(UBVFF)

ビニール平行コード(UBVFF) - ユーボンビニール平行コード(UBVFF) - ユーボン
(5件のレビュー)

ビニール平行コード
10mのカット品

用途スピーカーケーブル、極性の識別種類産業機械用ケーブル芯数(C)2心素線径(mm)0.18内容量1巻(10m)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
導体外径(Φmm)
許容電流(A)
公称断面積(mm2)
絶縁体厚さ(mm)
素線数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50858876UBVFF 0.5 R B2.6×5.2赤/黒40.50.820
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
50858885UBVFF 0.75 R W2.8×5.8赤/白70.750.830
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
50858894UBVFF 0.75 B2.8×5.870.750.830
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
50858903UBVFF 0.75 GY2.8×5.870.750.830
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
50858867UBVFF 0.3 R B2.3×4.6赤/黒2.50.30.512
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50858867
2022-10-18
用途: 計測器配線の部材として
製造業

特に問題ありません。確かな部材です。送料入れるとホームセンターより少し高くなりますが、まとめ買いすれば買いに行く手間暇が減るので気になりません。

対象商品 : 50858867
2022-01-22
用途: 電装品修理
有限会社平井電設

細いサイズの電線で修理が必要ですが、適度な長さを取りそろえているモノタロウ様にアッパレです。

1が参考にしています
対象商品 : 50858894
2021-01-27
用途: スピーカーケーブルの延長

普通に使えますし、電線としても使えるのでこの値段ではお得だと思います。

対象商品 : 50858894
2020-12-24
用途: カーアクセサリーに使うつもりでしたが・・・

自動車用のスピーカーコードのような質感の被覆をイメージして注文したのですが、
実際の製品は家庭用電気スタンドなどの低消費電力家電に使われる電源コードそのもの。
心線に対して被覆が厚く固く柔軟性に乏しいので今回の目的にはそぐわず別な物を買い直す事になりました。
[品番UBVFF0.75B 黒] の製品は平行する被覆が共に黒色ですが、
片側のみ片面に白く細い書体で文字がプリントされているので極性を見分ける事ができます。

対象商品 : 50858867
2019-08-10
用途: CTセンサーなど弱電配線

太さ、やわらかさ、加工のしやすさ、線の長さと平均的に優秀な製品と思います。若干安くなると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする