曜日別特売

単芯ビニルコード VSF

単芯ビニルコード VSF - ユーボン単芯ビニルコード VSF - ユーボン単芯ビニルコード VSF - ユーボン単芯ビニルコード VSF - ユーボン単芯ビニルコード VSF - ユーボン単芯ビニルコード VSF - ユーボン単芯ビニルコード VSF - ユーボン
(1件のレビュー)

300V、単心ビニールコード(VSF)

種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心
注意
※公称断面積(mm2)0.3,0.5は、電圧100V未満で使用してください。
※公称断面積(mm2)0.75、1.25,2は、電圧300Vまで使用可能です
全28種類を絞り込む
導体外径(Φmm)
公称断面積(mm2)
内容量
28種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
導体外径(Φmm)
許容電流(A)
公称断面積(mm2)
絶縁体厚さ(mm)
素線径(mm)
素線数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50858912UBVSF 0.5 L1巻(20m)2.540.50.80.1820
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
50858928UBVSF 0.75 L1巻(20m)2.770.750.80.1830
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
50858937UBVSF 1.25 L1巻(20m)3.1121.250.80.1850
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
50858946UBVSF 0.3 L1巻(50m)1.830.30.540.1812
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
50858955UBVSF 0.75 R1巻(20m)2.770.750.80.1830
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
50858964UBVSF 0.5 R1巻(20m)2.540.50.80.1820
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
50858973UBVSF 1.25 R1巻(20m)3.1121.250.80.1850
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
50858982UBVSF 0.3 R1巻(50m)1.830.30.540.1812
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
50858998UBVSF 2 R1巻(20m)3.41720.80.2637
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
50859007UBVSF 2 Y1巻(20m)3.41720.80.2637
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
50859016UBVSF 0.3 Y1巻(50m)2.540.50.80.1820
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
50859025UBVSF 0.5 Y1巻(20m)2.540.50.80.1820
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
50859034UBVSF 0.75 Y1巻(20m)2.770.750.80.1830
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
50859043UBVSF 1.25 Y1巻(20m)3.1121.250.80.1850
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
50859052UBVSF 1.25 B1巻(20m)3.1121.250.80.1850
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
50859068UBVSF 0.3 B1巻(50m)1.830.30.540.1812
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
50859077UBVSF 0.5 B1巻(20m)2.540.50.80.1820
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
50859086UBVSF 0.75 B1巻(20m)2.770.750.80.1830
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
50859095UBVSF 2 B1巻(20m)3.41720.80.2637
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
50859104UBVSF 1.25 W1巻(20m)3.1121.250.80.1850
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
50859113UBVSF 0.5 W1巻(20m)2.540.50.80.1820
オープン
1,798
1,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
50859122UBVSF 0.75 W1巻(20m)2.770.750.80.1830
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
50859138UBVSF 0.3 W1巻(50m)1.830.30.540.1812
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
50859147UBVSF 2 W1巻(20m)3.41720.80.2637
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
50859156UBVSF 0.75 G1巻(20m)2.770.750.80.1830
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
50859165UBVSF 0.3 G1巻(50m)1.830.30.540.1812
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
50859183UBVSF 1.25 G1巻(20m)3.1121.250.80.1850
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
50859174UBVSF 0.5 G1巻(20m)2.540.50.80.1820
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50858912
2022-10-12
用途: 接地抵抗測定時の補助リード線に
建設業・工事業

割安ですがシースは柔らかく、非常に使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする