ユーボン
アースマークラベル GR1
(1件のレビュー)
保護接地が明確に必要とされない場合で接地を識別する。
用途
アース(接地)EArth (ground)
シール
20枚付/シート
最高耐熱温度(℃)
120(耐熱試験値)
内容量
1袋(20枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50859217
GR1-L08
青
8
¥
1,160
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
返品不可
50859226
GR1-L16
青
16
¥
1,160
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
50859235
GR1-W08
白
8
¥
1,160
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
50859244
GR1-W16
白
16
¥
1,160
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください