ユーボン
細線用棒型圧着端子
用途
通信系ケーブル・センサ系ケーブル・細いケーブル用に最適。
細いケーブルをスプリングタイプ端子台及び差し込みコネクタにご使用する時にも最適です。
端子形状
棒形
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種類
幅(mm)
全長(mm)
寸法G(mm)
寸法t(mm)
適合工具
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
電線抱合範囲AWG(#)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50859524
VC0.75 T
1袋(100個)
その他
-
-
-
-
-
-
-
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
50869446
BT0.75-11U
1箱(100個)
裸圧着端子
2.5
16.8
11
0.7
NH67(ニチフ製)
0.3~0.75
22-18
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
50869455
BT0.75-7U
1箱(100個)
裸圧着端子
2.5
12.8
7
0.7
NH67(ニチフ製)
0.3~0.75
22-18
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表