ユーボン
ガラステープ(GTU-19N)
耐熱性(180℃)、電気絶縁性に優れています。
用途
高温部の絶縁に使用。
色
白
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50860827
GTU-19N
19
30
0.18
ガラス繊維
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください