曜日別特売

グリーンボルト(アース端子用ボルト)

グリーンボルト(アース端子用ボルト) - ユーボングリーンボルト(アース端子用ボルト) - ユーボングリーンボルト(アース端子用ボルト) - ユーボン
(2件のレビュー)

アース端子用頭部グリーン着色ボルトとしてご使用下さい。
平ワッシャ、Sワッシャがネジに組み込まれています。

材質ボルトワッシャ:真鍮製(頭部グリーン塗装付)、スプリングワッシャ:りん青銅製寸法L(mm)15内容量1袋(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
ボルト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50861448GRB-M58M5
1,430
879
967(税込)
当日出荷
50861457GRB-M613M6
2,120
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50861457
2021-08-16
用途: アースボルト
自動車・二輪車・自転車関連業

通電性も良く、グリーンが良いアクセントになっています。
愛車のリフレッシュにも最適です。

対象商品 : 50861457
2019-12-18
用途: 自動車のアーシングケーブル固定に使用
卸売・小売業

自動車のアース廻りの導通性改善の為にケーブルを使い、抵抗値が低く錆びにくい黄銅を使おうと思い、このワッシャー付きのボルトを選びました。狙い通りに改善出来たので満足です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする