ユーボン
結束バンド 用記名板
結束バンド用記名板
色
白
幅B(mm)
19.1
材質
66ナイロンを使用
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
幅A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50862026
MP-1
(穴ピッチ)26.2
38.1
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50862035
MP-2
(穴ピッチ)38.9
50.8
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください