曜日別特売

コルゲートチューブ COT-Nシリーズ

コルゲートチューブ COT-Nシリーズ - ユーボン
(2件のレビュー)
用途
ケーブル・ワイヤーハーネスの保護に最適
難燃性スリット付連続耐熱温度:95℃
注:箱入は挿入冶具付(COT-N05BO×を除く)
材質ポリプロピレン特性難燃性
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50862376COT-N05BOX1箱(50m)5.1±0.47.6±0.42.30.25±0.1
9,900
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
50862394COT-N07BOX1箱(50m)7.4±0.410.2±0.42.70.27±0.1
12,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
50862403COT-N07P1袋(10m)7.4±0.410.2±0.42.70.27±0.1
2,540
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
50862412COT-N10BOX1箱(50m)10.7±0.414.1±0.42.70.27±0.1
13,000
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
50862428COT-N10P1袋(10m)10.7±0.414.1±0.42.70.27±0.1
2,640
2,598
2,858(税込)
当日出荷
50862437COT-N13BOX1箱(25m)13.2±0.417.5±0.43.50.27±0.1
8,700
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
50862455COT-N15BOX1箱(25m)15.2±0.419.5±0.43.50.27±0.1
9,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
50862464COT-N15P1袋(10m)15.2±0.419.5±0.43.50.27±0.1
3,360
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
50862473COT-N19BOX1箱(25m)19.5±0.423.8±0.43.50.27±0.1
11,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
50862482COT-N22BOX1箱(20m)22.1±0.427.0±0.44.20.30±0.1
10,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
50862498COT-N25BOX1箱(20m)25.0±0.630.0±0.54.30.35±0.1
12,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
50862507COT-N28BOX1箱(20m)28.2±0.634.0±0.54.40.35±0.1
16,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
50862385COT-N05P1袋(10m)5.1±0.47.6±0.42.30.25±0.1
1,900
取扱い終了
50862446COT-N13P1袋(10m)13.2±0.417.5±0.43.50.27±0.1
2,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-11
用途: 自動車整備

モノタロウブランドの物より柔軟性があり質感もいいので仕上がりが良い

対象商品 : 50862385
2017-06-16
用途: 自動車の配線
有限会社みやびエネルギー

事務所から注文できて 非常にちょうほうしています
また 迅速な対応で満足してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする