曜日別特売

シールド付マジックチューブ UBKATシリーズ

シールド付マジックチューブ UBKATシリーズ - ユーボン

ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔をししたマジックチューブです。
マジックテープによる嵌合のため工具無しで簡単に結束が出来、しかも脱着が自在です。
サイズは、20Φ~100Φまで7サイズあり、配線にピッタリな被覆が可能です。
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げてます。

特性柔軟幅C(mm)16内容量1袋(5m)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅B(mm)
寸法D(Φmm)
幅A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50862918UBKAT-50164(束線)50215
19,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
50862927UBKAT-2586(束線)25137
13,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
50862936UBKAT-40133(束線)40184
18,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
50862945UBKAT-2070(束線)20121
13,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
50862954UBKAT-30101(束線)30152
15,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする