曜日別特売

絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ

絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ - ユーボン絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ - ユーボン絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ - ユーボン絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ - ユーボン絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ - ユーボン絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ - ユーボン絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ - ユーボン絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ - ユーボン
(10件のレビュー)

TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです

材質塩化ビニール定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60 (一般用)
89件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合端子
定格電圧(V)
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50864205TIC-38L1個38mm26003311.811.814.816
5049
49
54(税込)
当日出荷
50864214TIC-60L1個60mm2600391413.316.220
6665
65
72(税込)
当日出荷
50864223TIC-38R1個38mm26003311.811.814.816
5049
49
54(税込)
当日出荷
50864232TIC-60R1個60mm2600391413.316.220
6665
65
72(税込)
当日出荷
50864248TIC-38B1個38mm26003311.811.814.816
5049
49
54(税込)
当日出荷
50864257TIC-60B1個60mm2600391413.316.220
6665
65
72(税込)
当日出荷
50864266TIC-38W1個38mm26003311.811.814.816
5049
49
54(税込)
当日出荷
50864275TIC-60W1個60mm2600391413.316.220
6665
65
72(税込)
当日出荷
50864284TIC-38G1個38mm26003311.811.814.816
5049
49
54(税込)
当日出荷
50864293TIC-60G1個60mm2600391413.316.220
6665
65
72(税込)
4日以内出荷
返品不可
50864302TIC-14L1袋(50個)14mm26002487.859.213.2
1,3801,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
50864318TIC-22L1袋(50個)22mm2600299.59.511.914
2,0801,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
50864327TIC-250L1個-600-----
234229
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
50864336TIC-8L1袋(100個)8mm2600196.25.86.811.3
1,7001,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
50864345TIC-80L1個-600-----
110109
109
120(税込)
3日以内出荷
返品不可
50864354TIC-0.75L1袋(100個)0.75mm2600132.92.22.9-
940939
939
1,033(税込)
当日出荷
50864363TIC-2L1袋(100個)2mm2600143.83.547.5
820819
819
901(税込)
当日出荷
50864372TIC-1.25L1袋(100個)1.25mm2600133.12.84.87
820819
819
901(税込)
当日出荷
50864388TIC-3.5L1袋(100個)3.5mm2600174.24.44.79.3
1,040999
999
1,099(税込)
当日出荷
50864397TIC-5.5L1袋(100個)5.5mm2600175.24.75.79
1,080999
999
1,099(税込)
当日出荷
50864406TIC-0.5L1袋(100個)0.3mm2用/電線0.5mm2600132.62.22.6-
940939
939
1,033(税込)
当日出荷
50864415TIC-14R1袋(50個)14mm26002487.859.213.2
1,3801,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
50864424TIC-22R1袋(50個)22mm2600299.59.511.914
2,0801,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
50864433TIC-250R1個-600-----
234229
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
50864442TIC-8R1袋(100個)8mm2600196.25.86.811.3
1,7001,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
50864458TIC-80R1個-600-----
110109
109
120(税込)
3日以内出荷
返品不可
50864467TIC-2R1袋(100個)2mm2600143.83.547.5
820819
819
901(税込)
当日出荷
50864476TIC-1.25R1袋(100個)1.25mm2600133.12.84.87
820819
819
901(税込)
当日出荷
50864485TIC-5.5R1袋(100個)5.5mm2600175.24.75.79
1,080999
999
1,099(税込)
当日出荷
50864494TIC-0.3R1袋(100個)0.3mm26001322.22.4-
940939
939
1,033(税込)
当日出荷
50864503TIC-0.75R1袋(100個)0.75mm2600132.92.22.9-
940939
939
1,033(税込)
当日出荷
50864512TIC-3.5R1袋(100個)3.5mm2600174.24.44.79.3
1,040999
999
1,099(税込)
当日出荷
50864528TIC-14Y1袋(50個)14mm26002487.859.213.2
1,3801,298
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
50864537TIC-8Y1袋(100個)8mm2600196.25.86.811.3
1,7001,698
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
50864546TIC-2Y1袋(100個)2mm2600143.83.547.5
820819
659
アウトレット
725(税込)
当日出荷
残り2点です
50864555TIC-0.75Y1袋(100個)0.75mm2600132.92.22.9-
940939
939
1,033(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
50864564TIC-1.25Y1袋(100個)1.25mm2600133.12.84.87
820819
819
901(税込)
当日出荷
50864573TIC-3.5Y1袋(100個)3.5mm2600174.24.44.79.3
1,040999
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
50864582TIC-5.5Y1袋(100個)5.5mm2600175.24.75.79
1,080999
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
50864598TIC-14B1袋(50個)14mm26002487.859.213.2
1,3801,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
50864607TIC-22B1袋(50個)22mm2600299.59.511.914
2,0801,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
50864625TIC-8B1袋(100個)8mm2600196.25.86.811.3
1,7001,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
50864634TIC-1.25B1袋(100個)1.25mm2600133.12.84.87
820819
819
901(税込)
当日出荷
50864643TIC-0.75B1袋(100個)0.75mm2600132.92.22.9-
940939
939
1,033(税込)
当日出荷
50864652TIC-0.5B1袋(100個)0.3mm2用/電線0.5mm2600132.62.22.6-
940939
939
1,033(税込)
当日出荷
50864668TIC-2B1袋(100個)2mm2600143.83.547.5
820819
819
901(税込)
当日出荷
50864677TIC-3.5B1袋(100個)3.5mm2600174.24.44.79.3
1,040999
999
1,099(税込)
当日出荷
50864686TIC-5.5B1袋(100個)5.5mm2600175.24.75.79
1,080999
999
1,099(税込)
当日出荷
50864695TIC-0.3B1袋(100個)0.3mm26001322.22.4-
940939
939
1,033(税込)
当日出荷
50864704TIC-14W1袋(50個)14mm26002487.859.213.2
1,3801,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50864643
2023-02-22
用途: PLCの接続
教育・研究機関

技能検定のシーケンス制御の練習盤とPLCを接続するために購入しました。太さも硬さも申し分ないです。

対象商品 : 50864232
2023-01-16
用途: バッテリーケーブルの作成
その他業種

200A以上を流す60SQの太いケーブル用の絶縁キャップがホームセンターには置いてなかった。流石にモノタロウを検索したら、有りましたので助かりました。

対象商品 : 50864336
2022-07-27
用途: 電気系の修理・更新時
株式会社紀州工業建設業・工事業

圧着端子とセットで、車載工具に当たり前の様に入って居ますよ

対象商品 : 50864372
2021-08-19
用途: 電気配線の端末処理に使用
株式会社オーレックス

何色かまとめて購入。
PVC製の一般的な肉厚のモノで、特に改善点はない。
離型剤もあまり付着しておらず、油性ペンのインク乗りも良い。

対象商品 : 50864555
2021-06-06
用途: R端子の絶縁

0.75sqの物はなかなか売ってないので手軽に買えて良いと思います。

対象商品 : 50864494
2020-02-01
用途: 電気計装工事
建設業・工事業

0.3Rと0.75R用は、電材屋ですと1000個単位でしか購入できませんが、こちらの商品ですと100個単位で購入でき、非常に助かります。品番がTICで始まっていることから、おそらくニチフ製と思われます。触った感じと樹脂の色・光沢も全く同じです。

1が参考にしています
対象商品 : 50864336
2019-04-12
用途: 配線種類の整理と保護用
株式会社三協電気・ガス・熱供給・水道業

とにかく安価で種類も多く使いやすい。ただ、パック数の種類を増やしてほしい。

対象商品 : 50864695
2019-09-25
用途: 機械修理
シンセイ

商品がすぐに届きました、ありがとうございました。とても良い商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする