ユーボン
ソフトビニールキャブタイヤ(S-VCTF)
屋内300V以下の電気器具に使用。キャブタイヤケーブルに比べ柔軟性に優れたケーブルです。
種類
産業機械用ケーブル
内容量
1巻(10m)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数(C)
導体外径(Φmm)
許容電流(A)
公称断面積(mm
2
)
絶縁体厚さ(mm)
素線径(mm)
素線数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50865307
UBSVCT-F 2C-0.5
-
5.8
3.3
0.5
-
-
-
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50865316
UBSVCT-F 2C-0.75
2心
6.6
5.9
0.75
0.6
0.18
30
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50865325
UBSVCT-F 2C-1.25
2心
7.4
10
1.25
0.5
0.18
50
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50865334
UBSVCT-F 3C-0.75
3心
7
5.1
0.75
0.6
0.18
30
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50865343
UBSVCT-F 3C-1.25
3心
7.8
8.7
1.25
0.6
0.18
50
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50865352
UBSVCT-F 4C-0.3
-
5.6
1.6
0.3
-
-
-
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50865368
UBSVCT-F 4C-0.5
4心
6.6
2.7
0.5
0.5
0.18
20
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50865377
UBSVCT-F 4C-1.25
4心
8.5
8
1.25
0.6
0.18
50
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表