曜日別特売

銅線用 Y形裸圧着端子(先開形) 電線サイズ0.3~5.5mm2

銅線用 Y形裸圧着端子(先開形) 電線サイズ0.3~5.5mm2 - ユーボン

銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形。

材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形取得規格UL・CSA登録品内容量1箱(300個)
注意
※定格電流は絶縁電線の許容電流(電気設備技術基準公示第29条)に基づいています。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
適応ねじ径
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
電線抱合範囲(単線)(mm)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
電線抱合範囲AWG(#)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
508672850.75Y-35.614.53.2-------
3,300
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
508672940.75Y-3.55.814.53.7-------
3,300
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
508673031.25Y-3.55.8153.73.41.74.55.80.57~1.440.25~1.6522・16
3,300
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
508673121.25Y-3.5K5.6153.73.41.74.55.80.57~1.440.25~1.6522・16
3,300
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
508673281.25Y-3K5.6153.23.41.74.55.80.57~1.440.25~1.6522・16
3,300
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
508673371.25Y-3N5.8163.23.41.74.56.60.57~1.440.25~1.6522・16
3,300
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
508673461.25Y-4N6.416.44.33.41.74.56.60.57~1.440.25~1.6522・16
3,300
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
508673551.25Y-4S716.44.33.41.74.57.60.57~1.440.25~1.6522・16
3,300
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
508673642Y-35.915.83.24.22.34.56.61.14~1.821.04~2.6316・14
4,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
508673732Y-3.56.415.83.74.22.34.56.61.14~1.821.04~2.6316・14
4,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
508673822Y-3.5S5.815.83.74.22.34.56.61.14~1.821.04~2.6316・14
4,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
508673982Y-4S7164.34.22.34.571.14~1.821.04~2.6316・14
4,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする