ユーボン
銅線用 R形裸圧着端子(丸形)
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形。
0.3mm
2
、1.25mm
2
、2mm
2
材質
端子:無酸素銅(電気すずめっき)
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
寸法E(mm)
4.5
内容量
1箱(300個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
適応ねじ径
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法F(mm)
電線抱合範囲(単線)(mm)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
電線抱合範囲AWG(#)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50867416
R 1.25-3
5.5
12
3.2
3.4
1.7
4.75
0.57~1.44
0.25~1.65
22・16
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50867425
R 1.25-3.5
6.6
13.3
3.7
3.4
1.7
5.5
0.57~1.44
0.25~1.65
22・16
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50867434
R 1.25-3.5N
5.6
14.9
3.7
3.4
1.7
7.6
0.57~1.44
0.25~1.65
22・16
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50867443
R 1.25-4
8
15.6
4.3
3.4
1.7
7.1
0.57~1.44
0.25~1.65
22・16
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50867452
R 1.25-4M
6.8
13.9
4.3
3.4
1.7
6
0.57~1.44
0.25~1.65
22・16
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50867468
R 2-3.5
6.6
14.4
3.7
4.2
2.3
6.6
1.14~1.82
1.04~2.63
16・14
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50867477
R 2-4
8.5
16.5
4.3
4.2
2.3
7.75
1.14~1.82
1.04~2.63
16・14
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50867486
R 2-4S
6.6
14.4
4.3
4.2
2.3
6.6
1.14~1.82
1.04~2.63
16・14
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表