曜日別特売

汎用樹脂製ボックス(P)

汎用樹脂製ボックス(P) - ユーボン汎用樹脂製ボックス(P) - ユーボン
(6件のレビュー)

シンプルな汎用プラボックス 屋根なし
シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。
ポール取付用のバンド穴が付いています。
底面と背面に配線用ノックアウトが付いています。
樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です

ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)材質ABS樹脂規格IP43板厚(mm)(ボックス)扉・ボデー1.8mm~4.5mm設置場所屋内・屋外兼用扉形式片扉内容量1面
全10種類を絞り込む
基板寸法(縦×横)(mm)
有効深さ(mm)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
基板寸法(縦×横)(mm)
有効深さ(mm)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50868326P10-12A-U120×5068100×200×100
1,080
889
978(税込)
当日出荷
50868335P10-22A-U120×14067200×200×100
1,240
999
1,099(税込)
当日出荷
50868353P12-2525A-U160×19090250×250×120
2,040
1,798
1,978(税込)
当日出荷
50868362P14-23A-U210×140110200×300×140
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
50868378P14-33A-U210×240110300×300×140
3,460
2,998
3,298(税込)
当日出荷
50868387P16-235A-U260×140130200×350×160
3,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
50868396P16-254A-U310×190130250×400×160
4,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
50868405P16-353A-U210×290130350×300×160
4,700
4,298
4,728(税込)
当日出荷
50868414P16-44A-U310×340130400×400×160
6,500
5,698
6,268(税込)
当日出荷
50868344P12-1525A-U160×9087150×250×120
1,320
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50868344P12-1525A-U26241846P12-1525AP12-1525A-U プラボックス 日東工業 26241846プラボックス日東工業1台
959
税込1,055
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-06
用途: 社内レイアウト変更用

社内レイアウト変更のため他のものと一緒に購入しました。コスパも非常によく、配達も迅速で非常に助かりました。

対象商品 : 50868353
2024-08-29
用途: 電気配線時
株式会社エステー工業サービス業

汎用樹脂製ボックスは軽くて取付の際、とても楽です。

対象商品 : 50868335
2021-12-17
用途: 屋外に電気設備を設置する際、収納に利用。

安価なのに、しっかりした作りで、内部に機器取り付け用の木板があるので、便利。
 但しプラスチック製で、直射日光は避ける方が良い様だ。

1が参考にしています
対象商品 : 50868378
2022-01-21
用途: 配線材収納
建設業・工事業

このメーカーさんのはスタイルもいいので愛用しております。

1が参考にしています
対象商品 : 50868353
2018-06-05
用途: 必要十分だと思います。安いのは助かる。
ミリオンテック合資会社

他の方も書いていますが、ヒンジが華奢かなと思うことと、空けた状態でフタが不用意に外れやすいかも。まぁ、開けているときだけなので良しとします。内部の取り付け板は木製で厚みもあり安い割にはしっかりしているように見えます。まだ加工前なのでイメージですが。。。

対象商品 : 50868405
2017-10-30
用途: 分電盤の化粧

古い分電盤の化粧に使用しました。 使用方法は違いますが、少し品時の部分に強度があればよいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする