ユーボン
ブルーシート
用途
建築用、農業用、スポーツ用、防砂、防風、野積み用、災害復旧用等に。
材質
ポリエチレン
形状
折りたたみタイプ
色
ブルー
サイズ
3.6×5.4M
呼び寸法(縦×横)(m)
3.6×5.4
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50868457
BS3654
¥
4,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください