ユーボン
マイクコード(MVVS) 20m定尺品
(1件のレビュー)
用途
マイクロホン用ビニールコード
種類
産業機械用ケーブル
色
灰色
仕様
定格電圧100V以下 温度75℃
内容量
1巻(20m)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
導体外径(Φmm)
許容電流(A)
公称断面積(mm
2
)
芯数(C)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50869674
UBMVVS 2C-0.3
5.1
4.5
0.3
2
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
50869683
UBMVVS 2C-0.5
6.1
6.4
0.5
2
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
50869692
UBMVVS 3C-0.3
5.5
3.9
0.3
3
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50869708
UBMVVS 3C-0.5
6.4
5.6
0.5
3
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表