ユーボン
メータ端子カバー・スタットボルトカバー UCPシリーズ
メータ端子カバー・スタットボルトカバーは、メータ端子にかぶせるだけのワンタッチ取付けです。
仕様
ネジ止め用
使用温度範囲(℃)
-20~60
定格電圧(V)
600
材質
塩化ビニール熱可塑性エラストマー
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ねじ
適合圧着端子
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50870697
UCP-3
M3・M4
2-3、2-4(丸端子)
¥
350
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50870706
UCP-4
M3・M4
5.5-3、5.5-4(丸端子)
¥
400
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50870715
UCP-5
M5
5.5-5(丸端子)
¥
410
¥
349
¥
384
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください