アルミス
電動運搬車 猫吉3輪AGタイヤ仕様
重量物の運搬、移動を省力化。
エンジン式に比べ、排ガスが出ず、音もせず、メンテナンスフリー。
アルミ製のため軽量。
AGタイヤ仕様でグリップ力アップ。
積載荷重(kg)
(平地)120、(坂道傾斜7°)60
質量(kg)
30
荷台寸法(長さ)(mm)
910~1250
荷台寸法(幅)(mm)
570~870
連続使用時間(時間)
約6(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
バッテリー
鉛酸
モーター出力(W)
250(ホイルインモーター)
バッテリー容量(Ah)
12
バッテリー電圧(V)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
走行距離(km)
約24(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50855245
NK-1AG
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
1
お送りできません