録画方式H.264を採用し、優れた画質での保存が可能。
AHDカメラ1080p/AHDカメラ720p/アナログカメラCVBSの映像信号を自動認識。また、IPカメラとの組み合わせも可能なハイブリッドレコーダー
カメラ16台までの接続が可能な画面16分割機能搭載でフレーム再生も可能。
2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画が可能。
モーション録画機能内蔵で、画面に動きがあったときだけの録画が可能。
録画データをUSBメモリーへAVI保存し、Media Playerにてパソコンでの再生が可能。
カレンダー画面からの簡単検索再生が可能。
5段階の録画解像度設定と6段階の録画画質設定が可能。
録画フレーム数をカメラ1台あたり、1~30フレーム/秒に設定可能(1080p@最大12フレーム/秒)
アラームIN/OUT機能(センサー入力4チャンネル/アラーム出力1チャンネル)
ネットワーク対応(スマートフォン対応)、プリレコーディング機能、HDMI出力端子
音声録画が可能、録画中のメニュー操作・再生が可能、PTZカメラコントロール機能
自動上書録画機能、スケジュール録画機能、画面自動切替え(オートシーケンス)機能、日時表示機能、カメラタイトル表示、メニュー画面日本語表示
UTC(同軸制御)機能対応のAHDカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能。