サカタ製作所
立平葺Aタイプ直付ソーラー金具
(1件のレビュー)
立平葺、嵌合式立平葺の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
質量(kg)
0.7
表面処理
高耐食性めっき鋼板
取付場所
端部
断面タイプ
NF
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パネル高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50873402
SF1AB2513-A
34~37
¥2,000
取扱い終了
返品不可
50873418
SF1AB2563-A
38
¥2,000
取扱い終了
返品不可
50873427
SF1AB2523-A
39~42
¥2,000
取扱い終了
50873436
SF1AB2533-A
44.5~47.5
¥2,000
取扱い終了
返品不可
50873445
SF1AB2543-A
48~51
¥2,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください