オーム電機
PTコネクターPTV20 5個
P.Tコネクタ(端子サイズ2.0)の5個入り
1分岐用
プライヤーで簡単に圧接できます。
種類
プライヤータップコネクタ
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
15
サイズ(mm
2
)
(端子)2.0
材質
コンタクト:黄銅(すずメッキ付き)、絶縁カバー:耐熱ポリプロピレン
使用温度(℃)
最高105まで
適合電線範囲 単線(mm)
Φ1.0~Φ1.6
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
1.25~2.0
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50887655
DZ-PTV20
¥
258
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください