曜日別特売

ファイルソー

ファイルソー - SK(新潟精機)ファイルソー - SK(新潟精機)ファイルソー - SK(新潟精機)
(1件のレビュー)

1本で2役、パワフルな切れ味。独自の茨目加工なので、押しても引いても切れます。ドリルと鋸の組み合わせで、下穴からくり広げが1本で可能です。

用途各種穴あけ、くり広げ作業に便利です。材質ドリルソー:S55C、グリップ:ABS表面処理黒染め刃部硬度HRC38~45内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50888766FT-S2183890
2,900
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
50888775FT-M28845160
3,000
1,888
2,077(税込)
当日出荷
50888784FT-L31867190
3,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50888775
2019-03-28
用途: ハイトロリールの溝切り

ハイトロリールの溝切のために使用。目的を達成するには時間がかかります。もっと早く切れるといいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする