曜日別特売

バー照明 PDB2/PDQ2シリーズ

バー照明 PDB2/PDQ2シリーズ - 近藤製作所

取付角度を自由に調整することで長物のワークの端面を鮮明に浮かび上がらせます。

照光形状バー形照射方式斜光光源可視光内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
消費電力(W)
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50890272PDQ2-6CGKC12.7138110
125,200
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
50890288PDQ2-6CBKC12.7138110
125,200
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
50890297PDQ2-4CBKC8.510670
113,100
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
50890306PDQ2-10CGKC21.2190100
147,200
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
50890315PDB2-14CBKC7.420915
70,200
66,980
73,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
50890324PDQ2-4CGKC8.510670
113,100
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
50890333PDQ2-10CWKC21.2190100
147,200
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
50890342PDB2-10CBKC5.315715
57,000
54,980
60,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
50890358PDB2-10CGKC5.315715
57,000
54,980
60,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
50890367PDQ2-10CBKC21.2190100
147,200
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
50890376PDB2-4CGKC2.17915
36,100
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
50890385PDQ2-10CRKC17.2190100
147,200
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
50890394PDB2-14CRKC620915
70,200
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
50890403PDB2-4CBKC2.17915
36,100
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
50890412PDB2-4CWKC2.17915
36,100
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
50890428PDB2-4CRKC1.77915
36,100
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
50890437PDB2-10CWKC5.315715
57,000
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
50890446PDB2-6CRKC2.610515
43,800
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
50890455PDB2-6CWKC3.210515
43,800
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
50890464PDQ2-4CRKC6.910670
113,100
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
50890473PDQ2-6CRKC10.3138110
125,200
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
50890482PDB2-6CBKC3.210515
43,800
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
50890498PDB2-14CWKC7.420915
70,200
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
50890507PDB2-14CGKC7.420915
70,200
66,980
73,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
50890516PDQ2-6CWKC12.7138110
125,200
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
50890525PDQ2-4CWKC8.510670
113,100
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
50890534PDB2-6CGKC3.210515
43,800
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
50890263PDB2-10CRKC4.315715
57,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50890263PDB2-10CRKC70358088PDB3-10CRKC画像準備中バー照明 PDB3近藤製作所1個
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする