曜日別特売

面照明 PDF2シリーズ

面照明 PDF2シリーズ - 近藤製作所

均一な光を背後から照射することで、ワークのシルエットを鮮やかに映し出します。

高さ(mm)12照光種別面発光光源可視光照射方式垂直投光照光形状バックライト形内容量1個
全12種類を絞り込む
発光色
12種類すべて表示中
注文コード
品番
発光色
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50890543PDF2-5×5CWKC11.7
61,400
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
50890552PDF2-5×5CGKC11.7
61,400
57,980
63,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
50890568PDF2-7×7CRKC19
90,000
84,980
93,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
50890586PDF2-7×7CBKC21
90,000
84,980
93,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
50890595PDF2-7×7CWKC21
90,000
84,980
93,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
50890613PDF2-5×5CBKC11.7
61,400
57,980
63,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
50890622PDF2-4×4CBKC7.5
40,500
38,980
42,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
50890638PDF2-4×4CGKC7.5
40,500
38,980
42,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
50890647PDF2-7×7CGKC21
90,000
84,980
93,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
50890577PDF2-4×4CRKC6.8
40,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
50890604PDF2-4×4CWKC7.5
40,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
50890656PDF2-5×5CRKC10.7
61,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50890577PDF2-4×4CRKC73486625PDF3-4×4CRKC画像準備中面照明 PDF3シリーズ近藤製作所1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50890604PDF2-4×4CWKC73668038PDF3-4×4CWKCPDF2-4×4CWKC 面照明 PDF3シリーズ 近藤製作所 73668038面照明 PDF3シリーズ近藤製作所1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50890656PDF2-5×5CRKC54840076PDF3-5X5CRKC画像準備中LED照明 面照明 PDF3シリーズ近藤製作所1個
75,980
税込83,578
内部の使用素子の変更

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする