混合分波器(CS/BS-IF+UHF FM(CATV))

混合分波器(CS/BS-IF+UHF FM(CATV)) - DXアンテナ
付属品
F-5×3
適合
UHF・VHF/FM(CATV)+CS/BS端子-CS/BS端子間通電形
質量(g)
40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
49×49×16.5
通電容量
DC15V・0.8A以下、またはAC30V・1A以下
通過帯域損失(dB以下)
(10~222MHz)1.3、(222~770MHz)1.3、(1032~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2610MHz)2.0
阻止帯域減衰量(dB以上)
(10~222MHz)20、(222~770MHz)20、(1032~1489MHz)20、(1489~2150MHz)18、(2150~2610MHz)18
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50894908MBUM
6,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50894908MBUM31420962MBUMSMBUM 4K8K対応混合分波器 F型端子 DXアンテナ 314209624K8K対応混合分波器 F型端子DXアンテナ1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする