曜日別特売
MBUM 混合分波器(CS/BS-IF+UHF FM(CATV)) DXアンテナ 50894908

混合分波器(CS/BS-IF+UHF FM(CATV))

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
50894908
品番
MBUM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,500
付属品
F-5×3
適合
UHF・VHF/FM(CATV)+CS/BS端子-CS/BS端子間通電形
質量(g)
40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
49×49×16.5
通電容量
DC15V・0.8A以下、またはAC30V・1A以下
通過帯域損失(dB以下)
(10~222MHz)1.3、(222~770MHz)1.3、(1032~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2610MHz)2.0
阻止帯域減衰量(dB以上)
(10~222MHz)20、(222~770MHz)20、(1032~1489MHz)20、(1489~2150MHz)18、(2150~2610MHz)18

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50894908MBUM31420962MBUMSMBUM 4K8K対応混合分波器 F型端子 DXアンテナ 314209624K8K対応混合分波器 F型端子DXアンテナ1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする