曜日別特売

レディオック マルチライン トラフ形

レディオック マルチライン トラフ形 - 岩崎電気
材質(ライン形LEDユニット)アクリル乳白色質量(kg)6.1材質(本体)鋼板ポリエステル塗装使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に+60まで使用可)周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)105.0(100V)、104.0(200V)、104.0(242V)入力電圧(V)100~242保護等級IP55色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)139.0(100V)、140.3(200V)、140.3(242V)入力電流(A)1.05(100V)、0.54(200V)、0.464(242V)光束(Lm)14600LED寿命(時間)60000(光束維持率85%)材質(エンドキャップ)アクリル白色耐電圧(kV)15(コモンモード)グリーン購入法適合演色指数(Ra)80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50897218ELTW81506NPN9
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50897218ELTW81506NPN960597699ELTW81508NPN9ELTW81506NPN9 LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) トラフ形 2000mmタイプ (鋼板) Hf86形2灯用相当 昼白色 岩崎電気 60597699LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) トラフ形 2000mmタイプ (鋼板) Hf86形2灯用相当 昼白色岩崎電気1組
74,980
税込82,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする