アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
薄型ボディ コーンスピーカー型 電子音警報器 XVSA7シリーズ
コンパクトサイズで制御盤埋込に最適な電子音警報器です。
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品状態
電源電圧(V)
定格出力(W)
消費電力(W)
トランジスタタイプ
色
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79477477
XVSA7BBN
-
-
-
-
-
-
-
¥
13,520
¥
12,980
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
17148105
XVSA9BWN
-
-
3
3.8
-
-
-
¥
20,550
¥
19,980
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
79477486
XVSA7BBP
-
-
-
-
-
-
-
¥
13,520
¥
12,980
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
79477495
XVSA7BWN
-
-
-
-
-
-
-
¥
13,520
¥
12,980
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
79477504
XVSA9MBN
-
-
-
-
-
-
-
¥
22,350
¥
20,880
¥
20,880
¥
22,968
(税込)
翌日出荷
返品不可
50892616
XVSA9BBN
-
-
3
3.8
-
ダークグレー
-
¥
20,550
¥
19,980
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
返品不可
50892625
XVSA9BWN
-
DC12~24
3
3.8
NPN
白
-10~55
¥
20,550
¥
19,980
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
50892607
XVSA9BBP
-
-
3
3.8
-
ダークグレー
-
¥
20,550
¥
19,980
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50892582
XVSA9MBN
-
-
3
10
-
ダークグレー
-
¥
23,030
¥
22,980
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
50892598
XVSA9MWN
-
-
3
10
-
白
-
¥
23,030
¥
22,980
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69923169
XVSA7BWN【ワケあり】
※理由あり(未使用・開封済み)
-
-
-
-
-
-
¥
13,520
¥
12,980
¥
9,998
アウトレット
¥
10,998
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る