東洋技研
接続ケーブル(KBS-1H26)
シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。
柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
仕様
シールド電線使用、ストレート形状
材質
(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC
芯数
26
ケーブル外径(Φmm)
8.6(公差:±0.3)
絶縁抵抗(MΩ/km)
100以上
導体構成(本/mm)
7/0.127(AWG#28)
導体外径(Φmm)
0.88
UL規格
(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 V
コネクタ仕様
ヒロセ電機製 MILコネクタ1:1結線
耐電圧(V/min)
AC500
導体抵抗(Ω/km)
0.232以下
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50892783
KBS-1H26-0.5MB
0.5
¥
3,110
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50892792
KBS-1H26-1.5MB
1.5
¥
3,960
¥
2,988
¥
3,287
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50892808
KBS-1H26-1MB
1
¥
3,550
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50892817
KBS-1H26-2MB
2
¥
4,360
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50892826
KBS-1H26-3MB
3
¥
5,220
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50892835
KBS-1H26-5MB
5
¥
6,920
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください