東洋技研
接続ケーブル(KBS-1H34)
シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。
柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
仕様
シールド電線使用、ストレート形状
材質
(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC
芯数
34
ケーブル外径(Φmm)
9.5(公差:±0.3)
絶縁抵抗(MΩ/km)
100以上
導体構成(本/mm)
7/0.127(AWG#28)
導体外径(Φmm)
0.88
UL規格
(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 V
コネクタ仕様
ヒロセ電機製 MILコネクタ1:1結線
耐電圧(V/min)
AC500
導体抵抗(Ω/km)
0.232以下
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50892844
KBS-1H34-1.5MB
1個
1.5
¥
4,920
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50892853
KBS-1H34-1MB
1本
1
¥
4,360
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
50892862
KBS-1H34-2MB
1個
2
¥
5,440
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50892878
KBS-1H34-3MB
1個
3
¥
6,450
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50892887
KBS-1H34-5MB
1個
5
¥
8,570
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50893982
KBS-1H34-0.5MB
1個
0.5
¥
3,850
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください