東洋技研
接続ケーブル(KBS-1H50)
シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。
柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
仕様
シールド電線使用、ストレート形状
材質
(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC
芯数
50
ケーブル外径(Φmm)
11.0(公差:±0.5)
絶縁抵抗(MΩ/km)
100以上
導体外径(Φmm)
0.88
UL規格
(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 V
コネクタ仕様
ヒロセ電機製 MILコネクタ1:1結線
耐電圧(V/min)
AC500
導体抵抗(Ω/km)
0.232以下
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50893054
KBS-1H50-0.5MB
0.5
¥
5,310
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50893063
KBS-1H50-1.5MB
1.5
¥
6,630
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50893072
KBS-1H50-2MB
2
¥
7,250
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50893088
KBS-1H50-3MB
3
¥
8,570
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50893097
KBS-1H50-5MB
5
¥
11,180
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50893632
KBS-1H50-1MB
1
¥
5,960
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください