東洋技研
接続ケーブル(KBS-1T40)
シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。
柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
仕様
シールド電線使用、ストレート形状
材質
(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC
芯数
40
ケーブル外径(Φmm)
10.1(公差:±0.5)
絶縁抵抗(MΩ/km)
100以上
導体構成(本/mm)
7/0.127(AWG#28)
導体外径(Φmm)
0.88
UL規格
(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 V
コネクタ仕様
オムロン製 MILコネクタ1:1結線
耐電圧(V/min)
AC500
導体抵抗(Ω/km)
0.232以下
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50893167
KBS-1T40-0.5MB
0.5
¥
4,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50893176
KBS-1T40-1.5MB
1.5
¥
5,310
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50893185
KBS-1T40-1MB
1
¥
4,810
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
50893194
KBS-1T40-2MB
2
¥
5,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50893203
KBS-1T40-3MB
3
¥
6,730
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50893212
KBS-1T40-5MB
5
¥
8,640
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください